Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELRING DIRKO HT 310 ML KARTUSCHE 465766


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELRING DIRKO HT 310 ML KARTUSCHE 465766
ELRING DIRKO HT 310 ML KARTUSCHE 465766
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2065-39976231251
Hersteller:
     Elring
Herst.-Nr.:
     465766
EAN/GTIN:
     4041248845684
ELRING DIRKO HT 310 ML KARTUSCHE 465766
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
465766
Werksnummer:
ELR 465766
Gewicht netto Kg:
0,399000
Gewicht brutto Kg:
0,399000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0010-465766
Produktart:
DIRKO HT 310 ML KARTUSCHE
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 16,33*
€ 20,63*
Lager 2065
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 15,14*
€ 21,36*
Preise: Lager 2065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2065
Versand: Lager 2065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2065
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.