Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILSTEIN B4 STOSSDAEMPFER VR FUER JEEP COMPASS 2W 22-283771


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILSTEIN B4 STOSSDAEMPFER VR FUER JEEP COMPASS 2W 22-283771
BILSTEIN B4 STOSSDAEMPFER VR FUER JEEP COMPASS 2W 22-283771
Artikel-Nr.:
     2065-39976261464
Hersteller:
     Bilstein
Herst.-Nr.:
     22-283771
EAN/GTIN:
     4025258835699
Suchbegriffe:
KFZ-Stoßdämpfer
BILSTEIN B4 STOSSDAEMPFER VR FUER JEEP COMPASS 2W 22-283771
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22-283771
Werksnummer:
BIL 22283771
Gewicht netto Kg:
4,500000
Gewicht brutto Kg:
4,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0016-22-283771
Produktart:
B4 STOSSDAEMPFER VR FUER JEEP COMPASS 2W
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.