Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIMAL ACHSSCHENKEL VR FUER VAG POLO(9N,6R),A1, KN-101027-02-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTIMAL ACHSSCHENKEL VR FUER VAG POLO(9N,6R),A1, KN-101027-02-R
OPTIMAL ACHSSCHENKEL VR FUER VAG POLO(9N,6R),A1, KN-101027-02-R
Artikel-Nr.:
     2065-39976264810
Hersteller:
     Optimal
Herst.-Nr.:
     KN-101027-02-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Achsschenkel Radaufhängung KFZ
achsschenkel radaufhängung kfz
OPTIMAL ACHSSCHENKEL VR FUER VAG POLO(9N,6R),A1, KN-101027-02-R
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KN-101027-02-R
Werksnummer:
OPT KN10102702R
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0129-KN-101027-02-R
Produktart:
ACHSSCHENKEL VR FUER VAG POLO(9N,6R),A1,
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.