Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERA RELAIS, ARBEITSSTROM 12V, 70A 661375


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERA RELAIS, ARBEITSSTROM 12V, 70A 661375
ERA RELAIS, ARBEITSSTROM 12V, 70A 661375
Artikel-Nr.:
     2065-39976402023
Hersteller:
     Era Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     661375
EAN/GTIN:
     8053379042401
Suchbegriffe:
Arbeitsstromrelais KFZ
Relais Arbeitsstrom KFZ
arbeitsstromrelais kfz 12v
arbeitsstromrelais kfz
ERA RELAIS, ARBEITSSTROM 12V, 70A 661375
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
661375
Werksnummer:
ER 661375
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0234-661375
Produktart:
RELAIS, ARBEITSSTROM 12V 70A
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.