Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARTECHNIC VOC High Speed 2K Klarlack 5l 40 27289 03919 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARTECHNIC VOC High Speed 2K Klarlack 5l 40 27289 03919 0
Artikel-Nr.:
     2065-39976690768
Hersteller:
     CARTECHNIC
Herst.-Nr.:
     40 27289 03919 0
EAN/GTIN:
     4027289039190
Suchbegriffe:
Klarlack
klarlack 5l
klarlack
CARTECHNIC VOC High Speed 2K Klarlack 5l 40 27289 03919 0
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40 27289 03919 0
Werksnummer:
CAK 4027289039190
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
2216-40 27289 03919 0
Produktart:
VOC High Speed 2K Klarlack 5l
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.