Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUSCHING ENDOSKOP WIFI 2 WEGE-SONDE 3,9MM 100923


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BUSCHING ENDOSKOP WIFI 2 WEGE-SONDE 3,9MM 100923
Artikel-Nr.:
     2065-39976740334
Hersteller:
     Busching
Herst.-Nr.:
     100923
EAN/GTIN:
     4053615009780
BUSCHING ENDOSKOP WIFI 2 WEGE-SONDE 3,9MM 100923
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100923
Werksnummer:
BUS 100923
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
6157-100923
Produktart:
ENDOSKOP WIFI 2 WEGE-SONDE 3,9MM
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 884,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,24*
€ 1.227,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,58*
€ 1.181,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,39*
€ 1.133,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,18*
€ 1.052,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.