Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBIL DELVAC M 10W40 SUP DEF 20L 157060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOBIL DELVAC M 10W40 SUP DEF 20L 157060
MOBIL DELVAC M 10W40 SUP DEF 20L 157060
Artikel-Nr.:
     2065-39976821472
Hersteller:
     Mobil
Herst.-Nr.:
     157060
EAN/GTIN:
     5407005868973
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 20l
motorenöl
MOBIL DELVAC M 10W40 SUP DEF 20L 157060
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
157060
Werksnummer:
MOB 157060
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
4449-157060
Produktart:
DELVAC M 10W40 SUP DEF 20L
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl mobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.