Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBIL M-DELVAC L 15W-40 20L HEAVY DUTY 157327


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOBIL M-DELVAC L 15W-40 20L HEAVY DUTY 157327
MOBIL M-DELVAC L 15W-40 20L HEAVY DUTY 157327
Artikel-Nr.:
     2065-39976821478
Hersteller:
     Mobil
Herst.-Nr.:
     157327
EAN/GTIN:
     5407008070601
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 20l
motorenöl
MOBIL M-DELVAC L 15W-40 20L HEAVY DUTY 157327
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
157327
Werksnummer:
MOB 157327
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
4449-157327
Produktart:
M-DELVAC L 15W-40 20L HEAVY DUTY
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl mobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.