Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBIL DELVAC M 15W40 SUP DEF V4 20L 157336


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOBIL DELVAC M 15W40 SUP DEF V4 20L 157336
MOBIL DELVAC M 15W40 SUP DEF V4 20L 157336
Artikel-Nr.:
     2065-39976821479
Hersteller:
     Mobil
Herst.-Nr.:
     157336
EAN/GTIN:
     5407008070571
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 20l
motorenöl
MOBIL DELVAC M 15W40 SUP DEF V4 20L 157336
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
157336
Werksnummer:
MOB 157336
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
4449-157336
Produktart:
DELVAC M 15W40 SUP DEF V4 20L
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl mobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.