Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBIL M-DELVAC U 5W-40 ULT 20L 157408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOBIL M-DELVAC U 5W-40 ULT 20L 157408
MOBIL M-DELVAC U 5W-40 ULT 20L 157408
Artikel-Nr.:
     2065-39976821480
Hersteller:
     Mobil
Herst.-Nr.:
     157408
EAN/GTIN:
     5407008071554
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 20l
motorenöl
MOBIL M-DELVAC U 5W-40 ULT 20L 157408
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
157408
Werksnummer:
MOB 157408
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
4449-157408
Produktart:
M-DELVAC U 5W-40 ULT 20L
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl mobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,63*
€ 220,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,71*
€ 218,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,90*
€ 212,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,45*
€ 209,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,04*
€ 178,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.