Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBIL M-DELVAC U 5W-30 ULT 20L 157419


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOBIL M-DELVAC U 5W-30 ULT 20L 157419
MOBIL M-DELVAC U 5W-30 ULT 20L 157419
Artikel-Nr.:
     2065-39976821481
Hersteller:
     Mobil
Herst.-Nr.:
     157419
EAN/GTIN:
     5407008071516
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 20l
motorenöl
MOBIL M-DELVAC U 5W-30 ULT 20L 157419
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
157419
Werksnummer:
MOB 157419
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
4449-157419
Produktart:
M-DELVAC U 5W-30 ULT 20L
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl mobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,43*
€ 259,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,05*
€ 257,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,13*
€ 252,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,86*
€ 247,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,42*
€ 209,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.