Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBIL MOBIL 1 FS 0W-40 20L BAG-IN-BOX 157718


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOBIL MOBIL 1 FS 0W-40 20L BAG-IN-BOX 157718
MOBIL MOBIL 1 FS 0W-40 20L BAG-IN-BOX 157718
Artikel-Nr.:
     2065-39976883439
Hersteller:
     Mobil
Herst.-Nr.:
     157718
EAN/GTIN:
     5407008073558
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl
MOBIL MOBIL 1 FS 0W-40 20L BAG-IN-BOX 157718
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
157718
Werksnummer:
MOB 157718
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
4449-157718
Produktart:
MOBIL 1 FS 0W-40 20L BAG-IN-BOX
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,76*
€ 268,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,74*
€ 266,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,77*
€ 261,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,64*
€ 255,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,24*
€ 219,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.