Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBIL MOBIL 1 10W-60 20L BAG-IN-BOX 157722


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOBIL MOBIL 1 10W-60 20L BAG-IN-BOX 157722
MOBIL MOBIL 1 10W-60 20L BAG-IN-BOX 157722
Artikel-Nr.:
     2065-39976883442
Hersteller:
     Mobil
Herst.-Nr.:
     157722
EAN/GTIN:
     5407008073411
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 20l
motorenöl
MOBIL MOBIL 1 10W-60 20L BAG-IN-BOX 157722
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
157722
Werksnummer:
MOB 157722
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
4449-157722
Produktart:
MOBIL 1 10W-60 20L BAG-IN-BOX
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl mobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,99*
€ 260,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,66*
€ 257,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,74*
€ 253,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.