Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESJOEFORS FAHRWERKSFEDER HA FUER AUDI A3(8V) 4/12- 4204294 1S0511115BF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LESJOEFORS FAHRWERKSFEDER HA FUER AUDI A3(8V) 4/12- 4204294 1S0511115BF
LESJOEFORS FAHRWERKSFEDER HA FUER AUDI A3(8V) 4/12- 4204294 1S0511115BF
Artikel-Nr.:
     2065-4040041229
Hersteller:
     LESJOEFORS
Herst.-Nr.:
     4204294
EAN/GTIN:
     7394410137795
Suchbegriffe:
Fahrwerksfeder
fahrwerksfeder
LESJOEFORS FAHRWERKSFEDER HA FUER AUDI A3(8V) 4/12- 4204294 1S0511115BF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4204294
Werksnummer:
LSJ 4204294
Gewicht netto Kg:
1,540000
Gewicht brutto Kg:
1,540000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0175-4204294
Produktart:
FAHRWERKSFEDER HA FUER AUDI A3(8V) 4/12-
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.