Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTF1040-CL - VGA 10.4" TFT - Touchscreen USB - Video - Autodimmer - USB-HUB - Audio


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1100
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF1040-CL
EAN/GTIN:
     0613165214887
Das neue CTF-1040-CL TFT-Display ist mit einem 10.4" TFT Panel ausgestattet und glänzt mit allerlei Features. In jedem Fall ist es die ideale Anzeige- und Bedieninstrument für Ihren Laptop oder CarPC und HTPC. Durch das 4:3 Format und die Größe von 10.4" ist das Display ebenfalls hervorragend geeignet für den Einsatz im POS-Bereich oder auf Booten. Über die Touchscreen-Funktion lässt sich Ihr Computer komfortabel mit den Fingern bedienen. Die brilliante VGA-Anzeige sorgt für maximale Lesbarkeit und Bildschärfe.

Das Gerät verfügt u.a. über eingebaute Stereo-Lautsprecher und einem Rückfahrkameraeingang und der Auto-Dimmer-Sensor an der Front wird Ihnen nachts vollautomatisch eine blendfreie Fahrt ermöglichen. Auf der Rückseite ist zudem ein herausnehmbarer Touchscreen-Bedienstift integriert.

An der Rückseite finden Sie zudem einen freien USB-Port, den Sie beliebig verwenden können. Die Verbindung zum PC erfolgt dabei über den selben USB-Stecker, über den auch das Touchscreen angebunden ist !

Netz-Adapter für zuhause und KFZ-Zigaretten-Anzünder gehören ebenso zum Lieferumfang, wie die Infrarot-Fernbedienung und das extralange (2,5 Meter) All-In-One Anschlusskabel.

Das CTF-1040-CL kann an jeden PC/MAC mit VGA- und USB-Anschluss angeschlossen werden.

Treiber-CD enthalten, kompatibel mit :
- Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP/7/8/8.1/10
- XP Tablet PC Edition
- Windows CE 2.12, 3.0, .net
- Linux RedHat,Mandrake,..
- Macintosh OS 9.x, 10.x
- DOS,..




Weitere Informationen:
Bildgröße:
10.4" digital
Bildverhältnis:
4:3 wide TFT screen
Dot Resolution:
2400x600= 1,440,000 dots
Physical Resolution:
800x600
Supported Resolutions:
640x480-1024x768
Color configuration:
RGB stripe
Power input:
DC 12VDC
Power consumption:
max. 15W
Video system:
3x Video inputs (PAL/NTSC), 1x VGA input
Dimensions:
Display Case : 252mm x 208mm x 31mm , Display : 211mm x 158mm
Video input signal:
1.0Vp-p, composite video
Brightness:
300 cd/m²
Contrast:
500:1
Vibration:
IEC68-2-6
Operating Temperature:
-10° bis 60°C
Features:
Full function OSD control (englisch)
Features 2:
Eingebaute Stereo-Lautsprecher
Features 3:
Touchscreen-Bedienstift in Gehäuserückseite integriert
Features 4:
Beliebig nutzbarer USB-Anschluss (hinten)
Features 5:
Auto-Dimmer
Features 6:
VESA-Bohrungen (75mm) + Metallschiene
Features 7:
Auto Power On/Off
Features 8:
Automatische Umschaltung auf Rückfahrkamera (durch Signalerkennung auf AV3)
Lieferumfang:
- 10.4" VGA Touchscreen TFT mit Video/Audio-Untersützung
Lieferumfang 2:
- Infrarot Fernbedienung
Lieferumfang 3:
- Dash Monitor-VESA-Halterung
Lieferumfang 4:
- VGA/Video/Audio/Touchscreen-Anschlusskabel (all-in-one !) 2,5 m Länge
Lieferumfang 5:
- Netzteil f. Anschluss an 230V Steckdose
Lieferumfang 6:
- Zigarettenanzünder-Adapter
Lieferumfang 7:
- Touchscreen Treiber-CD
Lieferumfang 8:
- Touchscreen Bedienstift
Lieferumfang 9:
- Handbuch
Gewicht:
2.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 291,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 348,00*
€ 414,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 343,96*
€ 409,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 327,17*
€ 389,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 315,17*
€ 375,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 291,89*
€ 347,35
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-AIO03
ab € 23,11*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-AIO5
ab € 38,37*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-AIO-V20
ab € 22,96*
Zubehör
CarTFT.com
CarTFT-DS-10.4
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.