Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTFTAB TabletPC Barebone (1.6Ghz, WLAN, GPS)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1103
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTFTAB
EAN/GTIN:
     0613165214917
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
CarTFT Tablet
CarTFT Tablet-PCs
Dieser TabletPC hat eine enorme Leistungs- und Funktionsdichte und eignet sich für eine Vielzahl von Einsatzgebieten (z.b. CarPC, Eingabe-Terminal, POS, ...)

Der PC ist ausgestattet mit einer VIA C7 1.6Ghz Mobile CPU. Der verwendete Lithium-Ionen Akku ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 3.5 Stunden.

Für die Kommunikation ist das Gerät bereits von Haus aus mit LAN, Modem und WLAN ausgestattet. Der integrierte GPS-Empfänger ermöglicht Ortung und Navigation.

Als optionales Zubehör stehen bereit :
- Home Docking Station mit 4x USB Port
- Car VESA-Halterungs-Adapter mit 4x USB und Car Power Adapter
- Ersatzakku


Für einen vollwertigen PC benötigen Sie noch folgende Komponenten :
- 1x 2.5" SATA HDD oder SSD Laufwerk
- 1x SO-DDR-II RAM
Diese Komponenten können direkt in der Rückseite durch einfach zugängliche Service-Schächte eingesetzt werden. Gerne übernehmen wir aber auch die Assemblierung für Sie.

Auch als Version mit sonnenlichtlesbarem Tranflektiv-Display erhältlich



Bestandene Ruggedized Tests :
- Vibration : 3-200Hz, 0.00002 bis 0.02G/Hz, 0.7Grms, 90 Minuten
- Fallhöhe : Sechsmal Fall aus 60cm Höhe (jeweils auf 4x Ecke, 2x Seite)
- Touchscreen wurde f. 24 Stunden mit Wasser bedeckt


Hinweis : Das Display ist auch in transflektiver (sonnenlichtlesbar) Variante zu bekommen. Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse.



Weitere Informationen:
CPU:
VIA C7-M 1.6Ghz, L2 Cache : 128K
Chipset:
North Bridge : VIA VN896, South Bridge : VIA 8237A
Memory support:
1 * 200-pin DIMM Sockets for un-buffered Single Channel DDR2 533/667 SDRAM up to 1GB
Storage support:
1 * 2.5" SATA HDD/SSD/Flash-HDD
Display:
12.1" WXGA TFT (Native resolution 1280x800)
Touchscreen:
5-wire resistive
Audio:
High Definition Audio Codec, 24-bit
Communications:
Built-In 56K V.92 modem, Built-In 10/100 Base-T Ethernet LAN, Built-In WLAN Ralink 802.11 b/g/n (WiFi certified)
Security:
Kensigton Lock support
Battery:
Standard Li-Ion 6-cell smart battery, 4400mAH, (battery life up to 3.5 hours)
Power:
DC20V, 3.25A, 65W
BIOS:
AMI Note BIOS, 1MB, Flashable, ACPI 2.0
GPS:
Integrated GPS receiver
I/O:
1x LAN RJ-45, 1x Modem RJ-11, 1x VGA (DSUB-15), 1x Express card slot, 1x USB 2.0 port, 1x Docking station port, 1x Headphone, 1x Microphone, 1x Memory card slot (MS/MS Pro/SD/MMC), 1x Smart card slot (optional function), 1x GPS antenna (SMA), 1x DC-In
Dimensions:
297 x 210 x 35 mm (TabletPC), 315 x 227 x 46 mm (TabletPC with protection rubber)
Optional features,:
(only available for project orders), Integrated Smart card reader, Integrated RFID module, Integrated HSPA Express card (3.5G), Integrated Bluetooth module
Supported OS,:
Windows Vista, XP, POS, XP embedded, Win 7, Linux
Scope of supply:
- 12.1" Tablet PC 1.6Ghz Barebone
Scope of supply 2:
- 1x Modem cable
Scope of supply 3:
- 1x Touchscreen pencil
Scope of supply 4:
- 1x GPS antenna (SMA)
Scope of supply 5:
- 1x AC/DC adapter 100-240V
Scope of supply 6:
- 1x Protection rubber
Gewicht:
3.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 218,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 236,02*
€ 280,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 235,69*
€ 280,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 229,18*
€ 272,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 221,54*
€ 263,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 218,52*
€ 260,04
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-843
ab € 31,94*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1106
ab € 74,76*
Zubehör
CarTFT.com
CTFTAB-DS
ab € 36,58*
Zubehör
CarTFT.com
CTFTAB-Akku
ab € 37,05*
Zubehör
CarTFT.com
EC400
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.