Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanovision UM-720F V2 (7" USB Touchscreen Display, VESA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1229
Hersteller:
     Nanovision
Herst.-Nr.:
     UM-720F-V2
EAN/GTIN:
     0613165215464
Unterschied zu UM-720S : VESA (75mm) kompatibler Halterungsadapter auf Rückseite. Sie können das Display somit an jeder VESA-Halterung anbringen.

Dieser TFT Monitor wird an den USB-Anschluss eines Windows-PCs angeschlossen. Das Display fungiert als Zusatz-Display, welches links, rechts, oben oder unten an die Haupt-Anzeige angefügt werden kann. Alternativ kann es das Hauptdisplay spiegeln (Mirror). Das Display lässt sich in Schritten von 90° beliebig drehen.

Zusätzlich ist das UM-720F V2 Modell mit Touchscreen ausgestattet.

Spezifikationen :

Systemanforderungen :
- CPU : 1.2Ghz+
- RAM : 512MB RAM+
- USB : min. 1x USB 2.0
- HDD : 30MB
- OS : z.b. Windows 2000 SP4, Windows XP SP2 (32bit), Windows Vista & 7 & 8(.1) (32bit/64bit)
Hinweise :
- 3D Applikationen (wie z.b. Spiele) können auf dem Display nicht angezeigt werden.

- Wieviele Displays können gleichzeitig an einen PC angeschlossen werden ?
1-2 Displays : 1.2Ghz CPU, 512MB RAM
3-5 Displays : 1.8Ghz CPU, 1GB RAM
6++ Displays : 1.6Ghz Dual-Core CPU, 1GB RAM

- MAC OS Unterstützung ?
Display, Webcam, etc. : Ja
Touchscreen (MAC OS) : Derzeit nur mit optionalem, kostenpflichtigen Treiber

Touchscreen-Treiber für Windows ist kostenlos und in der Lieferung enthalten !
Weitere Informationen:
Model:
UM-720F V2 (7")
LCD Panel Size:
17.78 cm
Display Size:
153mm (H) x 93mm (V)
Pixel Pitch:
0.1905mm (H) x 0.1905mm (V)
Number of Colors:
16.7M
Contrast:
400:1
Brightness:
350 cd/m²
Input Power:
USB (DC 5V)
Screen resolution:
WVGA (800x480)
Power consumption:
2W~4.5W
Dimensions:
119mm (H) x 180mm (L) x 22mm (W)
Weight:
~0,6 kg
Gewicht:
0.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 131,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,37*
€ 202,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,77*
€ 190,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,03*
€ 178,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,80*
€ 171,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,32*
€ 156,27
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CarTFT-DS-7
ab € 3,88*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1247
ab € 19,32*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-805
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.