| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2072-1267 Herst.-Nr.: CTFWIKE-4-UK EAN/GTIN: 0613165215617 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kompakte Funk-Tastatur, 10 Meter Reichweite, Mausstick und 2 Mausbuttons. Neben dem Mausstick befindet sich ein Touch-Sensorfeld zum Scrollen.
Dimensions : 145 x 90 x 28 mm Layout : UK (United Kingdom) Mode of transmission : 2.4GHz RF Space-saving, center positioned Mouse Track and Touch Scrolling Function Left and Right Click buttons on top 11 Hot Keys Start Key to pop-up Media Center® 4 Internet Hot Keys: WWW, E-mail, Back, Forward 6 Multimedia Hot Keys: Volume down, Volume up, Mute, Pre track, Next track, Play/Pause 12 Embedded MCE Function Hot Keys are controlled by the “Fn Lock”key Friendly Media Center® Menus 6 MCE Hot Keys: My Music, My Videos, My Pictures, My TV, My Radio, DVD Pop-Up Windows® Vista and Windows 7 Features 6 Application Hot Keys:, Close, Win select, Zoom +/- , Minimum, Flip 3D Batteries : 2x AA Batteries 150 hours continuous use with new batteries Kompatibel mit : - Windows XP, Vista (32/64bit), 7 (32/64bit) - Playstation 3
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0.4 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, maus mit tastatur bluetooth, maus mit tastatur |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |