Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

[CTFPND-5-B] 7" PND (GPRS, GPIO, Host-USB, 3x RS232, 800x480)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1286
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTFPND-5-B
EAN/GTIN:
     0613165215655
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Unterschied zu CTFPND-5-A :
- Betriebstemperaturbereich -20°C bis 70°C statt -30°C bis 80°C

Das CTFPND-5 ist ein 7" Touchscreen PND auf Windows CE 5.0 Basis mit integriertem GPS Empfänger und GSM/GPRS Modem. Damit ist das CTFPND-5 die perfekte Plattform für Ihre Telematik-Anwendung. Die extra-große native Auflösung von 800x480 sorgt für eine optimale Darstellung.

Das Gerät ist außerdem mit 4x IO, 1x Host-USB und 3x RS232 ausgestattet.

Die 8 Buttons (mit LED Beleuchtung) an der Front sind frei beleg- und verwendbar.

Achtung : Dieses PND ist ein Angebot welches primär an Geschäfts- und Projektkunden gerichtet ist. Endkunden sollten nur mit entsprechender Erfahrung auf dieses Angebot zurückgreifen.

Weitere Informationen:
CPU:
ARM926EJ 400 Mhz (32bit RISC)
Flash ROM:
2 GB NAND Flash
SDRAM:
64 MB DDR-II
TFT LCD:
7" Touchscreen (16M colors, LED backlight)
Resolution:
800x480
GSM/GPRS:
Integrated (Siemens Tri-Band 900/1800/1900Mhz), Support Voice/SMS/CS Data/GPRS mode,
RS232:
2x 3-wired DMA-based operation UART, 1x UART fully compatible 16C550
Speaker:
Integrated
Memory slot:
SD/MMC
GPS:
Integrated
Battery:
Built-in rechargeable Li-Polymer, 2200mAh
Connectors:
- 2x RS232, - 1x GPIO, - 2x USB device, - 1x USB host, - 1x DC Power, - 1x Power switch, - 1x JTAG (Debug/USB)
Power:
DC 9V-28V (12/24V DC)
USB Ports:
1x USB host compatible, 2x device USB
GPIO:
4x photo-couple input/4x photo-couple output
Operating system:
WinCE 5.0
Operating temperatur:
-20°C bis 70°C
Lieferumfang:
- CTFPND-5-B (7" PND)
Lieferumfang 2:
- Mounting adapter
Lieferumfang 3:
- Stromanschlusskabel mit offener Litze
Lieferumfang 4:
- Window suction mounting unit
Gewicht:
1.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 208,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 265,18*
€ 315,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 262,25*
€ 312,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 240,39*
€ 286,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 228,90*
€ 272,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 208,43*
€ 248,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.