| |
|
| Artikel-Nr.: 2072-1314 Herst.-Nr.: M4-ATX-HV EAN/GTIN: 0613165215778 |
| |
|
| | |
| Das M4-ATX-HV ist ein intelligentes KFZ (Auto, Boot,...) DC-DC ATX PC Netzteil. Entworfen, um Leistung bereitzustellen und um den EIN/AUS Schalter eines Mainboards zu kontrollieren (zündungsabhängig), ist das M4-ATX ein Breiteingangsbereichs-(6-34V) ATX Netzteil, welches auch Motorstarts übersteht (bis 6V) und auch resistent gegen Überspannung ist.
Durch die Nutzung der HyperWatt[TM] Technologie, vereint das M4-ATX-HV eine beeindruckende Vielfalt an Features und Funktionen auf sehr kleinem Raum. Das M4-ATX-HV hat viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Netzteilen:
- Shutdown/Sleep-Modi programmierbar über serielles Kabel. - Kompatibel mit jedem 20pol oder 24pol ATX Mainboard. - 100% geräuschlos, fanless. Keine bewegten Teile. - Operates from 6-304, multi-chemistry batteries supported. - Hoch-effizientes Design. Produziert kaum Abwärme. - Funktioniert mit Intel Core Duo genauso wie mit VIA oder AMD CPUs.
Wenn Sie das M4-ATX-HV per USB mit Ihrem PC verbinden, können Sie mit der Kontroll-Software die Spannungen und Temperaturen anzeigen und überwachen. Mit der Advanced-Software können Sie sogar das Verhalten des Netzteils weiter anpassen !
Lieferumfang: - M4-ATX-HV - P4 Kabel 4p-4p 30cm - ATX Kabel 24p-24p (2x Molex, 2 S-ATA)
Optional: - Mainboard on/off Switch-Kabel (rot/schwarz) - USB Kabel
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.4 kg |
|
| | |
| | | |
| |