Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway NF9A-Q67 (Intel Q67)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1448
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     NF9A-Q67
EAN/GTIN:
     4713072771551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
  • Intel® Q67 Express Chipset
  • Supports Intel LGA 1155 Socket Core™ i3, i5, i7 & Pentium Processors
  • 2 * Dual Channel DDR3-1333/1066 up to 16GB
  • Intel 82579LM & 82574L Gigabit LAN
  • Intel Active Management Technology ( iAMT 7.0)
  • PCI Express x16 Slot
  • Integrated 24-bit Dual Channel LVDS
  • 4-port SATAII 3Gb/s & 2-port SATA III 6Gb/s with RAID 0, 1, 5, 10 & JBOD Support
  • HDMI, and VGA Video Outputs
  • Built-in Watchdog Timer Technology
  • Mini-ITX Form Factor (170mm x 170mm)

Product Accessories
- COM cable
- Manual
- CD
- 2x SATA cable
- I/O shield
Weitere Informationen:
CPU:
INTEL® LGA 1155 Socket Core i7/i5/i3/Pentium Processor
Chipset:
INTEL® Q67 Chipset, Clock 100MHz
Memory:
2 * 240 pin 4GB 1333/1066 Dual CH DDR3 SDRAM DIMM Max. up to 16GB
Expansion Slots:
1 *PCIe x 16
Storage:
2 * Serial ATA3 6Gb/s & 4 * Serial ATA2 3Gb/s connectors support RAID 0, 1, 5, 10
Audio:
VIA VT1705 6-Channel HD Audio CODEC
Ethernet LAN:
Intel 82579LM & 82574L PCI-E Gigabit Ethernet LAN
LVDS:
Onboard 24-bit dual channel LVDS connector
USB:
Embedded 10 * USB 2.0/1.1
Special Features:
Support ACPI S3, Support CPU Smart FAN, Support Watch Dog
Rear Panel I / O:
6 * USB 2.0/1.1 ports, 1 * PS2/KB Connector, 2 * RJ-45 port, 1 * HDMI port, 1 * COM port, 1 * VGA port, 3 * Audio Phone Jack
Internal I / O:
2 * USB 2.0/1.1 headers for 4 USB 2.0 ports, CPU /NB / Chassis Fan connectors, 1 * GPIO header , 1 * COM header(RS232/422/485), 1 * IR header, 1 * Chassis Intrusion header, 1 * AUDIO header, 1 * 24-pin & 4-pin 12V ATX Power connector
BIOS:
AMI EFI 64MB SMT Flash ROM
Form Factor:
Mini-ITX Form Factor (170mm x 170mm)
Functional:
ATM, Automation, medical Equipment, Security, Networking, POS, General Application, Gaming Machine, Transportation
Certificate:
CE, FCC, RoHS
Temperature:
Operating within 0~60 centigrade, Storage within -20-85 centigrade
Gewicht:
1.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 167,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 211,22*
€ 251,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,43*
€ 240,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,51*
€ 227,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,98*
€ 220,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 167,85*
€ 199,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.