Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSPA / UMTS / EDGE Mini-PCIe Modem (Huawei EM820W) -- mit Pigtail/Antenne --


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1644
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     CTF-1644
EAN/GTIN:
     0613165217529
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
UMTS Antenne
HSPA Embedded Module
HSPA/UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100MHz
HSUPA: 5.76Mbps (UL) / HSDPA: 7.2Mbps (DL)
UMTS: 384kbps (DL/UL) / EDGE: 236.8kpbs (DL/UL)
Windows 2000 / XP / Vista / 7
Linux, Android

Standalone-GPS, A-GPS and GPS XTRA
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: UMTS Modem, mobilmodem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 45,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,95*
€ 59,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,69*
€ 59,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,97*
€ 57,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,70*
€ 55,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,47*
€ 55,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,48*
€ 54,12
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1631
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.