Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpenUPS2 (11-24V Input, 12-24V Output 5A, programmierbare Backup-Schaltung, 2.5" Format)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1821
Hersteller:
     Mini-box
Herst.-Nr.:
     OpenUPS2
EAN/GTIN:
     0613165218694
Artikeldatenblatt
Das OpenUPS2 wurde dazu entwickelt um mit einer Platine 2 Funktionen gleichzeitig zu erhalten : Eine benutzer-spezifizierte Stromausgangsleistung aus einem breiten Eingangsspannungsbereich oder einer Backup-Batterie und das Mikroprozessor-gesteuerte Laden und Verwalten von LiFePO4 Akkus.
Legen Sie einfach Batterien in das Gerät ein und beginnen Sie. Es sind keine weiteren Verkabelungen zur UPS-Schaltung nötig.
Die USV enthält einen synchronen Boost-Wandler mit hoher Genauigkeit und Stromregelung und eine automatische Systemstrompfadauswahl entweder von einem Adapter oder von der Batterie. Es lädt die Batterie in drei Phasen: Vorbehandlung , Konstantstrom -und Konstantspannungsmodus-Modus.

- Lade-Überwachung. Open-UPS2 bietet eine genaue Lade-Überwachung durch präzise Meßung des Eingangs- und Ausgangs-Stroms. Falls die Batterie versagt kann das Gerät einen AN/AUS-Impuls (oder über USB) an ein Mainboard senden um einen Soft-Shutdown durchzuführen.

- Intelligente UPS, USB-Schnittstelle, SMBUS Slave. Die Kommunikation mit OpenUPS2 erfolgt über USB. SMBUS Berichts-funktionen sind ebenfalls möglich. Windows erkennt OpenUPS2 automatisch als Batterie und zeigt den Batteriestand in der Taskleiste an.

- V(In) muss Das OpenUPS2 wurde dazu entwickelt um mit einer Platine 2 Funktionen gleichzeitig zu erhalten : Eine benutzer-spezifizierte Stromausgangsleistung aus einem breiten Eingangsspannungsbereich oder einer Backup-Batterie und das Mikroprozessor-gesteuerte Laden und Verwalten von LiFePO4 Akkus.
Legen Sie einfach Batterien in das Gerät ein und beginnen Sie. Es sind keine weiteren Verkabelungen zur UPS-Schaltung nötig.
Die USV enthält einen synchronen Boost-Wandler mit hoher Genauigkeit und Stromregelung und eine automatische Systemstrompfadauswahl entweder von einem Adapter oder von der Batterie. Es lädt die Batterie in drei Phasen: Vorbehandlung , Konstantstrom -und Konstantspannungsmodus-Modus.

- Lade-Überwachung. Open-UPS2 bietet eine genaue Lade-Überwachung durch präzise Meßung des Eingangs- und Ausgangs-Stroms. Falls die Batterie versagt kann das Gerät einen AN/AUS-Impuls (oder über USB) an ein Mainboard senden um einen Soft-Shutdown durchzuführen.

- Intelligente UPS, USB-Schnittstelle, SMBUS Slave. Die Kommunikation mit OpenUPS2 erfolgt über USB. SMBUS Berichts-funktionen sind ebenfalls möglich. Windows erkennt OpenUPS2 automatisch als Batterie und zeigt den Batteriestand in der Taskleiste an.

- V(In) muss
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 103,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,07*
€ 167,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,51*
€ 157,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,32*
€ 145,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,45*
€ 136,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,52*
€ 123,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.