Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel NUC DE3815TYBE Mainboard (Next Unit of Computing, Intel Atom E3815)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1823
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     DE3815TYBE
EAN/GTIN:
     0613165219073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mainboard
Motherboard
mainboard intel
mainboard
• CPU: Intel Atom E3815, 1.46GHz, 512KB Cache, 5W TDP
• Speicherslots: 1x DDR3L SO-DIMM 1.35V, 1066/1333/1600, max. 8GB
• Erweiterungsslots: 1x Mini-PCIe
• Anschlüsse extern: 1x HDMI 1.4a, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x Gb LAN (Intel), 1x Klinke
• Anschlüsse intern: 1x eDP 1.3, 1x VGA, 3x USB 2.0, 1x SATA 6Gb/s, 1x seriell
• Stromanschlüsse: 1x DC-Stecker (12-19V) extern, 1x DC-Header (12-24V) intern
• Grafik: Intel HD Graphics (IGP)
• Audio: 7.1 Surround via HDMI. Additional external headphone/microphone jack
• Supported OS : Windows 7/8, Linux
• Storage: 4GB eMMC integrated, 1x SATA port
• Besonderheiten: UCFF (4"x4"), All solid capacitors, passiv gekühlt
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 39,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,89*
€ 64,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,47*
€ 62,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,89*
€ 58,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,61*
€ 53,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,11*
€ 52,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,82*
€ 47,39
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1799
ab € 31,60*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1800
ab € 48,48*
Zubehör
Intel
CTF-1935
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.