Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway JBC375F3A-2930-B (Intel BayTrail)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1831
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     JBC375F3A-2930-B
EAN/GTIN:
     4713072775146
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
jetway barebone
barebone
  • INTEL® Bay Trial N2930 SoC Processor (Quad Core, 1.86G)
  • Support Dual Gigabit LAN and up to 4 COM ports
  • Support up to 2.5" SATA HDD and mSATA card (shared w/ Mini PCI-E)
  • Support DVI-I Output
  • Total fanless solution in size: 185*142*48mm
  • Support +9V~+24V DC-in


Weitere Informationen:
Model Name:
JBC375F3A-2930-B
Part Number:
HBJC375F3A-2930-B
CPU:
Fanless Intel® Celeron N2930 SoC, 1.83GHz – 2.16GHz Buyrst, Quad-Core, 7.5W TDP/4.5W SDP
Memory:
1 * 204-pin DDR3L-1333 SO-DIMM up to 4GB
VGA:
Intel HD Graphics, 313MHz - 854MHz
LAN:
2 * Realtek RTL8111G PCI-E Gigabit LAN
Audio:
Realtek ALC662 HD Audio
Storage / Drive Bay:
1 * 2.5" SATA2 3Gb/s drive bay for HDD or SSD,1 * Shared mSATA/mini-PCI Express Combo slot (Full-size)
Wireless / Mini-PCIE Slot:
1 * Mini-PCI Express slot (Half-size)
USB:
Embedded 1 * USB 3.0 and 5 * USB 2.0
Form Factor:
3.5" SBC (148mm x 102mm)
Product size:
180 (W) * 142 (D) * 48 (H) mm
Color:
Black
HDD:
1 * 2.5" Hard Disk Drive Bay (Only support SATA 2.5" HDD)
Front I/O Port:
1 * Power Button,1 * Reset Button,2 * USB 2.0 ports,1 * Line Out Jack,1 * Microphone Jack,4 * RS232 Serial Ports (2 * installed & 2 * cables included in accessory box),2 * WIFI Antenna holes
Rear I/O Port:
1 * USB 3.0 ports,3 * USB 2.0 ports,2 * RJ-45 ports,1 * DVI-I port,1 * SMA Connector for WiFi Antenna,1 * Line Out jack,1 * Kensington Lock Hole,1 * +9V ~ +24V DC-in jack
Other Internal Headers:
These connectors may not be fully usable with chassis closed, but the information is provided for customer alternative uses., 1 * USB Headers for up to 2 * USB 2.0 ports, 1 * 24-bit dual channel LVDS connector/inverter (CHRONTEL CH7511B chipset up to 1920 x 1200), 1 * Serial Port Header (RS232/422/485), 1 * 8-bit GPIO header, 1 * AT/ATX Mode jumper
Environment:
Operating Temperature : 0 ~ 40°C,Storage Temperature : -20 ~ 85°C
Standard Accessory:
- 60W AC-DC Adapter x1, - Power Cord x1, - Wall Mount Kit, - DVI-to-VGA adapter x1, - DIN RAIL x2, - CD Disk x1, - Manual x1, - WIFI antenna (with HBJC375F3AW-2930-B model)
Functional:
Set Top Box, Thin Client, Car Entertainment, Smart Mini PC, POS/POI, KIOSK
Packing:
Color Box Dimension: 250(W) x 118 (D) x 295 (H) mm, Gross Weight:2.2KG , Net Weight:1.9KG
Certificate:
CE,FCC,ErP For Barebone,CE,FCC,TUV,UL,CCC,CB,ErP For Power Adapter
Gewicht:
2.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 319,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 351,95*
€ 418,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 350,02*
€ 416,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 338,04*
€ 402,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 328,69*
€ 391,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 319,07*
€ 379,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.