Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway JBC365F3AZ-2930-B (Intel Bay Trail-M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1843
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     JBC365F3AZ-2930-B
EAN/GTIN:
     0613165219219
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
jetway barebone
barebone
  • INTEL® Bay Trail-M N2930 SoC Processor
  • 1 * SO-DIMM solt (Max 4GB)
  • 2 * Mini PCIE slot
  • 2 * RTL8111G PCI-E Gigabit LAN
  • Realtek ALC662 HD Audio CODEC with 2-Channel
  • Support 1 * 2.5” SATA Device (Max Height 9.5 mm)
  • Support 1 * m-SATA SSD Device (Mini PCI-E)
  • 1 * USB 3.0 port
  • 3 * USB 2.0/1.1 ports
  • 2 * RJ-45 ports(Gigabit LAN)
Weitere Informationen:
CPU:
Intel® Celeron N2930 SoC, 1.83GHz – 2.16GHz Burst, Quad-Core, 7.5W TDP/4.5W SDP,Intel® Celeron N2807 SoC, 1.58GHz – 2.16GHz Burst, Quad-Core, 1MB, 4.5W TDP/3.0W SDP
Memory:
1 * 204-pin DDR3L-1333 SO-DIMM up to 4GB
VGA:
Intel HD Graphics, 313MHz - 854MHz
LAN:
2 * Realtek RTL8111G PCI-E Gigabit LAN
Audio:
Realtek ALC662 HD Audio
Storage / Drive Bay:
1 * 2.5" SATA2 3Gb/s drive bay for HDD or SSD,1 * Shared mSATA/mini-PCI Express Combo slot (Full-size)
Wireless / Mini-PCIE Slot:
1 * Mini-PCI Express slot (Half-size), Wireless 802.11 b/g/n
USB:
Embedded 1 * USB 3.0 and 5 * USB 2.0
Form Factor:
3.5" SBC (148mm x 102mm)
Product size:
152.6 (W) x 110 (D) x 34.8 (H) mm
Color:
Black
HDD:
1 * 2.5" Hard Disk Drive Bay (Only support SATA 2.5" HDD)
Front I/O Port:
1 * Power Button,1 * Power LED,2 * HDD LED
Rear I/O Port:
1 * USB 3.0 ports,3 * USB 2.0 ports,2 * RJ-45 ports,1 * DVI-I port,1 * SMA Connector for WiFi Antenna,1 * Line Out jack,1 * +9V ~ +24V DC-in jack
Other Internal Headers:
These connectors may not be fully usable with chassis closed, but the information is provided for customer alternative uses., 1 * USB Headers for up to 2 * USB 2.0 ports, 1 * 24-bit dual channel LVDS connector/inverter (CHRONTEL CH7511B chipset up to 1920 x 1200), 1 * Serial Port Header (RS232/422/485), 1 * 8-bit GPIO header, 1 * AT/ATX Mode jumper
Environment:
Operating Temperature : 0 ~ 40°C,Storage Temperature : -20 ~ 85°C
Standard Accessory:
√ 60W AC-DC Adapter x1, √ Power Cord x1, √ Wall Mount Kit, √ DVI-to-VGA adapter x1, √ DIN RAIL x2, √ CD Disk x1, √ Manual x1, √ WIFI antenna (with HBJC365F3AW-2930-B model)
Functional:
Set Top Box, Thin Client, Car Entertainment, Smart Mini PC, POS/POI, KIOSK
Packing:
Color Box Dimension: 265(W) x 100 (D) x 200 (H) mm, Gross Weight:1.5KG , Net Weight:1.3KG
Certificate:
CE,FCC,ErP For Barebone,CE,FCC,TUV,UL,CCC,CB,ErP For Power Adapter
Gewicht:
2.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 299,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 349,93*
€ 416,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 346,46*
€ 412,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 332,33*
€ 395,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 323,55*
€ 385,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 299,34*
€ 356,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.