| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2072-1859 Herst.-Nr.: CTF-1859 EAN/GTIN: 0613165219332 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Adapter ist kompatibel mit Centrafuse. Eigenschaften: OBD-II USB ist das neueste PC-basierte Scan-Tool. Es unterstützt alle OBD-II-Protokolle. Das Ausgabeprotokoll (Anschluss an Laptop oder Auto-PC) ist USB. ELM32x kompatibel (320, 322, 323, 327) OBD-II Protokolle: • SAE J1850 PWM(41.6Kbaud) • SAE J1850 VPW(10.4Kbaud) • ISO9141-2(5 baud init,10.4Kbaud) • ISO14230-4 KWP(5 baud init,10.4 Kbaud) • ISO14230-4 KWP(fast init,10.4 Kbaud) • ISO15765-4 CAN(11bit ID,500 Kbaud) • ISO15765-4 CAN(29bit ID,500 Kbaud) • ISO15765-4 CAN(11bit ID,250 Kbaud) • ISO15765-4 CAN(29bit ID,250 Kbaud) • SAE J1939 CAN(29bit ID,250*Kbaud) • USER1 CAN(11*bit ID,125*Kbaud) • USER2 CAN(11*bit ID,50*kbaud) *Standardeinstellungen (vom Benutzer einstellbar) Kompatibilität: Funktioniert mit allen OBD2-Fahrzeugen (ab 1996 in den USA) und EOBD-Fahrzeugen (Benzinfahrzeuge ab 2001 und Dieselfahrzeuge ab 2003/2004 in Europa) Bluetooth Kennwort: 1234 Haupt Kontrol Chip: PIC18F2480 Softwarekompatibilität: - Scantool_net113win - EasyOBD-II V2.2 - OBD2Spy - ScanMaster-ELM - wOBDCRAZY - Many more,...
Funktionen: Lesen Sie generische und herstellerspezifische Diagnosefehlercodes und zeigen Sie deren Bedeutung an (über 3000 generische Codedefinitionen in der Datenbank). Löschen Sie die Fehlercodes und schalten Sie die MIL aus ("Check Engine" -Lampe). Legen Sie die maximale Anzahl der zu erhaltenden Antworten fest Entfernen Sie Leerzeichen aus den ECU-Antworten (um die Datenübertragung zu beschleunigen). Speichern Sie eine eindeutige Kennung im EEPROM Stellen Sie die CAN-Maske ein und filtern Sie mit einem Befehl Wechseln Sie einfach zwischen variablen und festen CAN-Nachrichtenlängen Senden Sie CAN-Remote-Frames (RTRs). Aktuelle Sensordaten anzeigen, einschließlich: Motordrehzahl Berechneter Lastwert Kühlmitteltemperatur Kraftstoffsystemstatus Fahrzeuggeschwindigkeit Kurzfristige Kraftstoffanpassung Langzeit-Kraftstoffeinstellung Ansaugkrümmerdruck Timing Advance Ansauglufttemperatur Luftdurchsatz Absolute Drosselklappenstellung Sauerstoffsensorspannungen / zugehörige kurzfristige Kraftstoffanpassungen Status des Kraftstoffsystems Treibstoffdruck Viele weitere...
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0.2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |