Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway NU93-2930 (Intel Bay Trail)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1864
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     NU93-2930
EAN/GTIN:
     0613165219370
  • INTEL® Bay Trail SOC chipset
  • integrierter INTEL® Bay Trail J1900/N2930 Quad Core Prozessor
  • Unterstützt DirectX 11 3D Grafik beschleunigung
  • Unterstützt DDR3L 1333
  • Integrated HD Audio CODEC
  • Unterstützt 2* INTEL® Gigabit LAN (WG82574L)
  • Unterstützt 2*HDMI Ports
  • Unterstützt 1*USB3.0 Port
  • Internes Netzteil mit Weitbereichseingang: 9~24V
  • Unterstützt 1*MiniPCI-E Schnittstelle
  • Unterstützt 1 *M- SATA Schnittstelle
  • 1 Phasen CPU Spannungswandler
  • Unterstützt slim Fan Design
  • NUC Formfaktor(101mm X101mm)
Weitere Informationen:
CPU/Chipset:
INTEL® Bay Trail SOC chipset Onboard INTEL® Bay Trail J1900/N2930 Quad Core CPU
I.O Chipset:
FINTEK  F81803U
Memory:
1* SO-DIMM slot Support DDR3L 1333 Max. capacity of system memory up to 8GB
Expansion Slots:
1* Mini PCI-E connector (Half size)
Storage:
1*M-SATA Connector(Full size)
Audio:
ALC887 Audio CODEC HD Audio CODEC / Spdif out
Ethernet LAN:
2* INTEL® WG82574L Chip PCI Express Gigabit LAN
USB:
4* USB 2.0 1* USB 3.0
Special Features:
Support CPU Smart Fan Support Watch dog Technology Support Power On board Support slim Fan design Support 1*RS422/RS485/RS232 COM port Support Amplifier function(3W) All Tantalum Capacitor designAll Power Pack MOSFET design
BackPanel I / O:
2* USB 2.0 ports 2* RJ-45 port 1* Line-out connector 2* HDMI ports 1* DC-Jack
­­Internal I / O:
1* USB 3.0 port 1* USB2.0 port 1* COM port 1* USB2.0 header 1* SATA2.0 1* 4Pin SATA Power connector
BIOS:
AMI 64MB SMT Flash ROM
Form Factor:
Thin mini ITX Form Factor(101mm X 101mm)
Gewicht:
1.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 205,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 250,68*
€ 298,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 247,72*
€ 294,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 233,01*
€ 277,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 227,74*
€ 271,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 205,90*
€ 245,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.