Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway JBC400P93-2930 (Intel Bay Trail-M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1875
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     JBC400P93-2930
EAN/GTIN:
     0613165219479
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone
  • INTEL® Bay Trail-M N2930, N2807 SoC Prozessor
  • Embedded Long-life Series, geplante verfügbarkeit bis Q1'2019
  • Pico-ITX Formfaktor Lüfterloses System
  • 12V DC Anschluss für externe Stromversorgung
  • HDMI Ausgang, Full-size mSATA unterstützung
  • ECO-design für EuP/ErP
Weitere Informationen:
Model No:
JBC400P93-2930 | JBC400P93-2807
Part No:
HBJC400P93-2930 | HBJC400P93-2807
CPU:
Fanless INTEL® Bay Trail-M Celeron N2930 SoC Processor 1.83GHz, Quad-Core, 7.5W,Fanless INTEL® Bay Trail-M Celeron N2807 SoC Processor 1.58GHz, Dual-Core, 4.3W
Memory:
Onboard 2GB DDR3L-1333, non-expandable
VGA:
Intel® HD Graphics
LAN:
1 x Realtek 8111G PCI-E Gigabit Ethernet
Audio:
Intel® HDMI Audio
Storage:
1 x full size mSATA Slot
Wireless / Mini-PCIE Slot:
1 x half size Mini-PCI Express Slot
Board Form Factor:
Pico ITX Form Factor (100mm X 72mm)
Product size:
129 * 78.4 * 34 mm
Material:
Lightweight aluminum alloy with extruded aluminum IO panel
Color:
Black and Sliver
HDD:
NA
Front I/O Port:
1 * Power Button,1 * Power LED
Rear I/O Port:
1 * USB 3.0 port,1 * USB 2.0 port,1 * HDMI,1 * RJ-45 port,1 * 12V DC-in jack,2 * SMA Connector for WiFi Antenna,1 * Kensington Lock Hole
Power:
Adapter : AC_90~240V / DC_12V_3A/36W
Environment:
Operating Temperature : 0°C ~ 40°C with air flow,Storage Temperature : -20°C ~ 80°C
Standard Accessory:
√ 36W AC Adapter x1, √ Power Cord x1, √ Screw pack x1, √ DVD Disk x1, √ Manual x1, √ Wall / VESA / Din Rail Mount Bracket, √ Din Rail Clip, √ WIFI antenna (with HBJC400P93W-2930 model)
Functional:
Digital Signage, Set Top Box, Thin Client, Car Entertainment, Smart Mini PC, POS/POI, KIOSK, HTPC
Certificate:
CE,FCC,ErP For Barebone,CE,FCC,TUV,UL,CCC,CB,ErP For Power Adapter
Gewicht:
3.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 298,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 356,51*
€ 424,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 351,45*
€ 418,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 335,42*
€ 399,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 326,47*
€ 388,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 298,46*
€ 355,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.