Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel USB 5V Einbau Steckdose 12V/24V KFZ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1899
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF-1899
EAN/GTIN:
     0613165219707
Doppel USB-Einbausteckdose zur Montage in PKW, LKW, Boot, Motorrad,etc...

Features
- Optimiert für Tablets, Smartphones
- Schnelles Laden
- Eingang: DC 12-24V (Dual Voltage)
- Ausgang: DC 5V 2.1A
- LED Stromanzeige
- Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
- Wasserdichte Abdeckung
- Austauschbare 5A Sicherung

Abmessungen
- Durchmesser für den Rundstecker: 35mm
- Länge: 60mm
- Breite: 42mm
- Anschlusskabel : 2m
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,71*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,71*
€ 19,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,46*
€ 19,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,59*
€ 18,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,44*
€ 17,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.