Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Morex PDB084R (80W Power Kit mit DC Netzteil)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1961
Hersteller:
     Morex
Herst.-Nr.:
     PDB084R
EAN/GTIN:
     0613165220147
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC

Modelbezeichnung.: PDB084R
Stromeingangsbereich: 11.4V ~ 12.6V
Maximale Ausgabelast: 80.2W
Betriebstemperaturbereich: 0 ~ 45 C

Maximale Ausgangslast ( W ):
Volt (V) 5VSB +3.3V +5V +12V -12V
Spannung (A) 1.50 5.00 5.00 2.50 0.10
Watt (W) 7.50 16.50 25.00 30.00 1.20

Set enthält folgende Teile::
- 80W D2D Platine
- 84W Adapter
- DC Stromanschlusskabel
- ATX Anschlusskabel
- AC Stromkabel
- Schraubentüte

Weitere Informationen:
Gewicht:
3.0 kg
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil btx, computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 50,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,87*
€ 84,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,55*
€ 81,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,37*
€ 74,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,33*
€ 70,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,94*
€ 68,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,87*
€ 60,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.