Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTFHD840 -HDMI 8.4" TFT - Touchscreen USB - Video - Autodimmer - Audio [LED]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2009
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTFHD840
EAN/GTIN:
     0613165220444
Neu : LED-Backlight-Technologie, mit der die Farbsättigung optimiert und eine besonders helle und leuchtende Darstellung ermöglicht wird. Die Skala darstellbarer Farbnuancen wird durch die neue Technologie um rund 45% vergrößert. Herkömmliche LCDs basieren auf einer Hintergrundbeleuchtung mit Kaltkathodenröhren (CCFL), die in der Regel eine 72%ige Abdeckung der festgelegten Standard-Farbskala des NTSC (National Television Systems Committee) ermöglichen. Mit der LED-Backlight-Technologie können hingegen 104 % des NTSC-Farbraumes abgebildet werden. Die Darstellung einer breiten Farbpalette und realistischer Bildsequenzen sind elementare Qualitätsmerkmale im Display-Bereich.

Das neue CTFHD-840 TFT-Display ist die neueste Entwicklung von CarTFT.com und glänz mit allerlei Features. In jedem Fall ist es die ideale Anzeige- und Bedieninstrument für Ihren Laptop oder CarPC und HTPC. Über die Touchscreen-Funktion lässt sich Ihr Computer komfortabel mit den Fingern bedienen. Die brilliante HDMI-Anzeige sorgt für maximale Lesbarkeit und Bildschärfe.

Das Gerät verfügt u.a. über einen eingebauten Lautsprecher und einem Rückfahrkameraeingang.

Netz-Adapter für zuhause und KFZ-Zigaretten-Anzünder gehören ebenso zum Lieferumfang, wie die Infrarot-Fernbedienung und das extralange (2,5 Meter) All-In-One Anschlusskabel.

Das CTFHD-840 kann an jeden PC/MAC mit HDMI- und USB-Anschluss angeschlossen werden.

Treiber-CD enthalten, kompatibel mit :
- Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP/7/8/8.1/10
- XP Tablet PC Edition
- Windows CE 2.12, 3.0, .net
- Linux RedHat,Mandrake,..
- Macintosh OS 9.x, 10.x
- DOS,..




Weitere Informationen:
Bildgröße:
8.4" digital
Bildverhältnis:
4:3 wide TFT screen
Dot Resolution:
2400x600= 1,440,000 dots
Physical Resolution:
800x600
Supported Resolutions:
640x480-1920x1080
Color configuration:
RGB stripe
Power input:
DC 12/24VDC
Power consumption:
max. 10W
Video system:
3x Video inputs (PAL/NTSC), 1x HDMI input
Dimensions:
Display Case : 232mm x 162mm x 36mm , Display : 162 x 122 mm
Video input signal:
1.0Vp-p, composite video
Brightness:
450 cd/m² (auf Anfrage auch als Ultra-Variante mit 1000 nits erhältlich)
Contrast:
600:1
Vibration:
IEC68-2-6
Operating Temperature:
-30° bis 85°C
Features:
Full function OSD control (englisch)
Features 2:
Eingebauter Lautsprecher
Features 3:
Auto Power On/Off
Features 4:
Auto-Dimmer
Features 5:
VESA-Bohrungen (75 mm) + Metallschiene
Features 6:
LED-Hintergrundbeleuchtung
Features 7:
Automatische Umschaltung auf Rückfahrkamera (Signal-Autosensing auf AV3)
Lieferumfang:
- 8.4" HDMI Touchscreen TFT mit Video/Audio-Untersützung
Lieferumfang 2:
- Infrarot Fernbedienung
Lieferumfang 3:
- Dash Monitor-Halterung
Lieferumfang 4:
- HDMI/Video/Audio/Touchscreen-Anschlusskabel (all-in-one !) 2,5 m Länge
Lieferumfang 5:
- Netzteil f. Anschluss an 230V Steckdose
Lieferumfang 6:
- Zigarettenanzünder-Adapter
Lieferumfang 7:
- Touchscreen Treiber-CD
Lieferumfang 8:
- Touchscreen Bedienstift
Lieferumfang 9:
- Handbuch
Gewicht:
2.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 435,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 516,19*
€ 614,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 511,49*
€ 608,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 488,51*
€ 581,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 467,48*
€ 556,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 435,24*
€ 517,94
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1376
ab € 24,38*
Zubehör
CarTFT.com
URM55
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.