Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Morex Mini-ITX / Micro-ATX Gehäuse SFF506 (300W)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2019
Hersteller:
     Morex
Herst.-Nr.:
     SFF506-300W
EAN/GTIN:
     0613165220536
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Morex Mini-ITX / Micro-ATX Gehäuse SFF506 (300W)
Weitere Informationen:
Case Type:
SFF
Model number:
MATX-SFF506-3xUSB+CR
Product name:
MATX-SFF506
TFX PSU(power supply):
300W (85+ Efficiency)
Marketing Segment:
MICRO ATX / Mini-ITX
Front bezel Material:
ABS
Housing Material:
0.6mm SGCC
Mainboard Form Factor:
Micro ATX
Disk Drive Bays:
5.25" x 2, 2 *3.5'' Internal +1*3.5 External,1 *2.5'' Internal
Side panel:
Intel stand//Quick release
Front IO Type:
1x USB3.0, 2xUSB2.0
card-reader:
INCLUDED
Tool-less:
YES
Fan:
1x 8cm included
Chassis:
1005
Chassis Dimensions:
368*173*365MM
Carton Dimension:
404*175*465MM
Net weight:
3.1KG
Gross weight:
3.8KG
Gewicht:
4.0 kg
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, kunststoffgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 71,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,47*
€ 114,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,65*
€ 112,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,13*
€ 106,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,02*
€ 97,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,42*
€ 84,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.