Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTFHD800-WML - HDMI 8.0" (16:9) TFT - Touchscreen USB - Video - OPEN-FRAME (1024x600, 500 nits)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2020
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTFHD800-WML
EAN/GTIN:
     0613165220543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
industriemonitor
LED-Backlight-Technologie, mit der die Farbsättigung optimiert und eine besonders helle und leuchtende Darstellung ermöglicht wird. Die Skala darstellbarer Farbnuancen wird durch die neue Technologie um rund 45% vergrößert. Herkömmliche LCDs basieren auf einer Hintergrundbeleuchtung mit Kaltkathodenröhren (CCFL), die in der Regel eine 72%ige Abdeckung der festgelegten Standard-Farbskala des NTSC (National Television Systems Committee) ermöglichen. Mit der LED-Backlight-Technologie können hingegen 104 % des NTSC-Farbraumes abgebildet werden. Die Darstellung einer breiten Farbpalette und realistischer Bildsequenzen sind elementare Qualitätsmerkmale im Display-Bereich.

Mit der neuen Open-Frame TFT Display-Serie von CarTFT bekommen Sie die Kontrolle : Der robuste Metallrahmen ermöglicht Ihnen einen stabilen Einbau. Die einzelnen Module (Hauptplatine, Touchscreen Controller, Power Inverter und Button-Leiste) lassen sich von der Rahmenrückseite abschrauben und beliebig positionieren. So können Sie die Anschlusskabel besser verlegen und das Display wird noch dünner.

Achtung : Dieses Open-Frame TFT Display ist ein Angebot welches primär an Geschäfts- und Projektkunden gerichtet ist. Endkunden sollten nur mit entsprechender Erfahrung mit ungeschützter Elektronik hantieren.

Mögliche weitere Optionen (ab 20St. Abnahme):
- Lautsprecher
- Unterschiedliche Kabellängen
- Andere Display-Größen
- Touchscreen RS232 statt USB
- Andere Stecker-Typen
- [...] Fragen Sie uns !


Weitere Informationen :
Über die Touchscreen-Funktion lässt sich Ihr Computer komfortabel mit den Fingern bedienen. Die brilliante HDMI-Anzeige sorgt für maximale Lesbarkeit und Bildschärfe.

Netz-Adapter für zuhause und KFZ-Zigaretten-Anzünder gehören zum Lieferumfang.

Das CTFHD-800WML kann an jeden PC/MAC mit HDMI- und USB-Anschluss angeschlossen werden.

Treiber-CD enthalten, kompatibel mit :
- Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP/7/8/8.1/10
- XP Tablet PC Edition
- Windows CE 2.12, 3.0, .net
- Linux RedHat,Mandrake,..
- Macintosh OS 9.x, 10.x
- DOS,..





Displays mit True-800x480-Support erreichen eine pixelgenaue Darstellung bei 800x480@70Hz
Weitere Informationen:
Bildgröße:
8.0" digital
Bildverhältnis:
16:9 wide TFT screen
Dot Resolution:
2400x480= 1,152,000 dots
Physical Resolution:
1024x600
Supported Resolutions:
640x480-1920x1200 (u.a. auch 1366x768)
Color configuration:
RGB stripe
Brightness:
500 nits
Contrast:
300:1
Operating temperature:
-30°C to 85°C
Power input:
DC 9-36V
Power consumption:
max. 10W
Video system:
2x Video inputs (PAL/NTSC), 1x HDMI input
Dimensions:
195.4 x 119.5 x 32.6 mm, Display : 174 x 105 mm
Video input signal:
1.0Vp-p, composite video
Features:
Full function OSD control (englisch), Auto Power On/Off, LED-Hintergrundbeleuchtung, Autodimmer
Lieferumfang:
- 8.0" HDMI Open-Frame Touchscreen TFT mit Video-Untersützung
Lieferumfang 2:
- Netzteil f. Anschluss an 230V Steckdose
Lieferumfang 3:
- Zigarettenanzünder-Adapter
Lieferumfang 4:
- Touchscreen Treiber-CD
Lieferumfang 5:
- Handbuch
Gewicht:
1.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 251,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 315,88*
€ 375,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 312,93*
€ 372,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 289,16*
€ 344,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 275,71*
€ 328,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 251,58*
€ 299,38
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1216
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.