Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTFHD800 - HDMI 8" TFT - Touchscreen USB - PAL/NTSC - Autodimmer - IR - Audio (1024x600, 500 nits) [LED]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2022
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTFHD800
EAN/GTIN:
     0613165220567
LED-Backlight-Technologie, mit der die Farbsättigung optimiert und eine besonders helle und leuchtende Darstellung ermöglicht wird. Die Skala darstellbarer Farbnuancen wird durch die neue Technologie um rund 45% vergrößert. Herkömmliche LCDs basieren auf einer Hintergrundbeleuchtung mit Kaltkathodenröhren (CCFL), die in der Regel eine 72%ige Abdeckung der festgelegten Standard-Farbskala des NTSC (National Television Systems Committee) ermöglichen. Mit der LED-Backlight-Technologie können hingegen 104 % des NTSC-Farbraumes abgebildet werden. Die Darstellung einer breiten Farbpalette und realistischer Bildsequenzen sind elementare Qualitätsmerkmale im Display-Bereich.

Mit 29mm maximaler Dicke überzeugt das neue Breitband-Display CTFHD800-L. Ideales Anzeige- und Bedieninstrument für Ihren Laptop oder CarPC und HTPC. Über die Touchscreen-Funktion lässt sich Ihr Computer komfortabel mit den Fingern bedienen. Die brilliante HDMI-Anzeige sorgt für maximale Lesbarkeit und Bildschärfe.

Das Gerät verfügt über eingebaute Stereo-Lautsprecher und einen automatisch geschalteten Rückfahrkameraeingang. Netz-Adapter für zuhause und KFZ-Zigaretten-Anzünder gehören ebenso zum Lieferumfang, wie die Infrarot-Fernbedienung und das extralange (2,5 Meter) All-In-One Anschlusskabel.

Das CTFHD-800-L kann an jeden PC mit HDMI- und USB-Anschluss angeschlossen werden.

Treiber-CD enthalten, kompatibel mit :
- Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP/7/8/8.1/10
- XP Tablet PC Edition
- Windows CE 2.12, 3.0, .net
- Linux RedHat,Mandrake,..
- Macintosh OS 9.x, 10.x
- DOS,..





Displays mit True-800x480-Support erreichen eine pixelgenaue Darstellung bei 800x480@70Hz
Weitere Informationen:
Bildgröße:
8" digital
Bildverhältnis:
16:9 wide TFT screen
Dot Resolution:
2400x480= 1,152,000 dots
Physical Resolution:
1024x600
Supported Resolutions:
640x480-1920x1200 (u.a. auch 1366x768)
Color configuration:
RGB stripe
Power input:
DC 12/24V
Power consumption:
max. 9W
Video system:
3x Video inputs (PAL/NTSC), 1x HDMI input
Brightness:
500 cd/m²
Contrast:
300:1
Vibration:
IEC68-2-6
Operating Temperature:
-30° bis 85°C
Dimensions:
Display Case : 220x135x29 mm , Display : 174 x 105 mm, Kopfstützeneinbauschale : 238x153x30 mm
Video input signal:
1.0Vp-p, composite video
Features:
Full function OSD control (englisch)
Features 2:
Eingebaute Stereo-Lautsprecher
Features 3:
Auto Power On/Off
Features 4:
Autodimmer
Features 5:
Automatische Umschaltung auf Rückfahrkamera (durch Signalerkennung auf AV3)
Features 6:
LED-Hintergrundbeleuchtung
Lieferumfang:
- 8" HDMI Touchscreen TFT mit Video/Audio-Untersützung
Lieferumfang 2:
- Infrarot Fernbedienung
Lieferumfang 3:
- Dash Monitor-Halterung
Lieferumfang 4:
- HDMI/Video/Audio/Touchscreen/Strom-Anschlusskabel (all-in-one !) 2,5 m Länge
Lieferumfang 5:
- Netzteil f. Anschluss an 230V Steckdose
Lieferumfang 6:
- Zigarettenanzünder-Adapter
Lieferumfang 7:
- Touchscreen Treiber-CD
Lieferumfang 8:
- Touchscreen Bedienstift
Lieferumfang 9:
- Handbuch
Gewicht:
2.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 259,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 315,74*
€ 375,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 313,86*
€ 373,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 296,49*
€ 352,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 285,54*
€ 339,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 259,29*
€ 308,56
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arat
CTF-321
ab € 24,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.