Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway JBC400P591W-315DB (Intel Braswell)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2042
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     JBC400P591W-315DB
EAN/GTIN:
     4713072778574
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
  • MB Model NP591B-3150
  • Intel® Braswell N3150 Processor
  • 4GB / Samsung DRAM on board memory
  • Storage: M.2 SATA
  • Application: Panel PC,Commerce,Banking,Digital Signage, Gaming,Medical,POS/KIOSK,Industrial Automation,I.O.T,AIO

Weitere Informationen:
Dimension (W*D*H):
129 * 78.4 * 34  mm
Construction:
Top cover & I/O plate –aluminum; Base- metal
Colors:
Black
BB model:
HBJC400P591(W)-3150D-B (DP) HBJC400P591(W)-3150H-B(HDMI)
MB model:
JNP591-3150
CPU:
INTEL® Celeron N3150 Desktop 2.08G Processor (6W)
BIOS:
AMI UEFI
Memory:
4GB / Samsung DRAM on board
Storage Space:
1 * M.2 SATA slot / M Key-2242
Display Interface:
1 * DP (HDMI is optional)
Network:
1 * RJ45 (Giga LAN) WiFi (Optional)
Rear I/O Port:
2 * USB 3.0 1 * HDMI (HBJC400P591(W)-3150H-B -Optional) 1 * DP (HBJC400P591(W)-3150D-B) 1 * GigaLAN, 1 * 12V DC-in
Expansion Slot:
1 * Full size Mini PCI-E slot
Power Source:
DC-12V Jack input Adapter : AC_90~240V / DC_12V_3A/36W
Certification:
EMC : CE , FCC Safety : RoHS , ErP
Environment:
Operating Temperature : -10°C~60°C with air flow (M.2 SATA) Storage Temperature : -20°C~80°C
Mounting Bracket:
Wall/VESA/DIN Rail combo mounting Kit
­­Packing:
Net Weight:0.9KG Gross Weight:1.6KG Color Box Dimension:158(W) x 167(D) x 123.6(H) mm
Gewicht:
1.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 244,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 307,50*
€ 365,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 302,77*
€ 360,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 280,57*
€ 333,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 265,33*
€ 315,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,96*
€ 291,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.