Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanovision UM-1010S (10.1" USB Multi-Touchscreen Display)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2055
Hersteller:
     Nanovision
Herst.-Nr.:
     UM-1010S
EAN/GTIN:
     0613165220826
Dieser TFT Monitor wird an den USB-Anschluss eines Windows-PCs angeschlossen. Das Display fungiert als Zusatz-Display, welches links, rechts, oben oder unten an die Haupt-Anzeige angefügt werden kann. Alternativ kann es das Hauptdisplay spiegeln (Mirror). Das Display lässt sich in Schritten von 90° beliebig drehen.

Zusätzlich ist das UM-1010S Modell mit kapazitivem Multi-Touchscreen ausgestattet.

Spezifikationen :

Systemanforderungen :
- CPU : 1.2Ghz+
- RAM : 512MB RAM+
- USB : min. 1x USB 2.0
- HDD : 30MB
- OS : Windows 10/8.1/8 /7/Vista with Service Pack 1 or 2 (32-bit or 64-bit), LINUX, Ubuntu, Raspberry Pi, Mac OS X (Intel CPU Based, Non-touch Display only) Mountain Lion 10.8/Lion 10.7/Snow Leopard 10.6/Leopard 10.5/Tiger 10.4
Hinweise :
- 3D Applikationen (wie z.b. Spiele) können auf dem Display nicht angezeigt werden.

- Wieviele Displays können gleichzeitig an einen PC angeschlossen werden ?
1-2 Displays : 1.2Ghz CPU, 512MB RAM
3-5 Displays : 1.8Ghz CPU, 1GB RAM
6++ Displays : 1.6Ghz Dual-Core CPU, 1GB RAM

- MAC OS Unterstützung ?
Display, Webcam, etc. : Ja
Touchscreen (MAC OS) : Derzeit nur mit optionalem, kostenpflichtigen Treiber

Touchscreen-Treiber für Windows ist kostenlos und in der Lieferung enthalten !
Weitere Informationen:
Model:
UM-1010S (10.1")
Display Size:
225mm (H) x 127mm (V)
Response time:
16ms
Number of Colors:
16.7M
Contrast:
500:1
Brightness:
200 cd/m²
Signal input:
USB mini-B type (5 pin)
Input Power:
USB (DC 5V)
Screen resolution:
1024x600)
Power consumption:
3.3W~4.9W
Dimensions:
248x153x19 (WxHxD)mm
Weight:
~0,6 kg
Gewicht:
1.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 198,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 242,34*
€ 288,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 238,87*
€ 284,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,32*
€ 266,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,35*
€ 259,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,38*
€ 236,07
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1247
ab € 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.