Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway NAF591-Q170 (Intel Q170 Express)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2083
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     NAF591-Q170
EAN/GTIN:
     0613165221113
  • Intel® Q170 Express Chipsatz
  • Unterstützt Intel LGA 1151 Sockel Core™ i3, i5, i7 & Pentium Prozessoren
  • Unterstützt 4 * 288 pin 2133MHz Dual CH DDR4 SDRAM U-DIMM bis zu 64GB
  • Intel i219LM & i211AT Gigabit LAN
  • Unterstützt Intel vPro, Active Management Technology ( iAMT 11.0)
  • Unterstützt TPM 2.0 Funktion
  • Unterstützt CPU Smart FAN
  • Unterstützt ACPI S3 Funktion
  • Unterstützt Watch dog Technology
  • ATX Formfaktor(305mm * 244mm)
Weitere Informationen:
Dimensions:
- ATX form factor(305mm * 244mm)
CPU:
- Intel LGA 1151 Socket Core™ i3, i5, i7 & Pentium Processors
Core Number:
- (by CPU)
Max Speed:
- (by CPU)
L2 Cache:
- (by CPU)
Chipset:
- Intel®Q170 Express chipset
BIOS:
- AMI 128Mb SMT Flash ROM
PCI:
- 0
Mini-PCIe:
- 1 (full size)
mSATA:
- 0
PCIe:
- 6 [1 x16, 1 x8(shared with x16), 1 x4, 3 x1]
M.2:
- 1 [PCIe x4 M-key, 2242/2260/2280/22110 shared with SATA1(ME FW option)]
CF Card Socket:
- 0
Technology:
- 4 * DDR4 2133MHz Dual CH
Max.:
- 64GB
Socket:
- 4 * U-DIMM
Controller:
- (by CPU) | - GbE LAN: Intel i219LM & i211AT
VRAM:
- Shared Memory
VGA:
- 0
LVDS:
- 0
HDMI 2.0:
- 1 (Max. resolution 4096*2160@60Hz)
DVI-D:
- 1 (Max. resolution 1920*1080) | - 1
DisplayPort 1.2:
- 1 (Max. resolution 4096*2304@60Hz)
MultiDisplay:
- Yes (Triple Display)
Ethernet:
- 10/100/1000 Mbps | - 2
Connector:
- 2 * RJ 45
Max Data Transfer Rate:
- 4 * SATAIII (6.0Gb/s), 1 * SATA Express Supports RAID 0/1/5/10
HDMI:
- 1
DisplayPort:
- 1
USB:
- 6 (6 * USB 3.0) | - 4 ( 4 * USB 2.0)
Audio:
- 1 (Line-in / MIC / Line-out)
Serial:
- 1 (RS232/422/485 with 5V/12V selectable header) | - 9 (COM2 RS232/422/485, COM3~10 RS232 with 5V/12V selectable header)
eSATA:
- 0
PS2:
- 1 | - 0
DC-input:
- 0
LVDS / inverter:
- 0
SATA:
- 4 * SATAIII (6.0Gb/s), 1 * SATA Express
mPCIe:
- 1 (full size)
Parallel:
- 0
CIR:
- 0
TPM Header:
-1
GPIO 8-bit:
- 4in / 4 out
Chassis intrusion:
- 1
Audio Header:
- 1
Output:
- From Super I/O to drag RESETCON#
Interval:
- 256 segments, 0,1,2…255sec/min
Input PWR:
- 24-pin/8-pin ATX PWR Con
Power On:
AT/ATX Supported, - ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
Certifications:
- CE, FCC, RoHS, REACH
Temperature:
- Operating: 0°C – 60°C
Gewicht:
2.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 267,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 324,80*
€ 386,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 317,35*
€ 377,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 303,60*
€ 361,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 292,24*
€ 347,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 267,78*
€ 318,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.