Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway NF9VT-2930 (Intel Bay-Trail)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2109
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     NF9VT-2930
EAN/GTIN:
     0613165221373
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
  • Intel® Bay Trail-D/M/I Processor
  • Supports 1 * DDR3L 1333/1066MHz Single/Dual CH up to 4GB/8GB
  • Support 1 * Serial ATAII (3Gb/s) Device
  • Gigabit LAN: 1 * Realtek LAN
  • 1 * Mini-PCIe, 1 * PCIe x1 slot
  • 4 * RJ45 ports for External COM ports, 2 * Internal COM
  • 1 * USB 3.0, 7 * USB 2.0
  • 1 * VGA, 1 * 24-bit Dual Channel LVDS
  • +12V DC-in jack
  • Touch Panel Control IC integrated on board
  • Amplifier implement to support 3W Speaker
  • Support CPU Over-Temperature protection
  • Support CPU Over-Current/Under Voltage protection
  • Support DRAM Over-Current/Under Voltage protection
  • Support CPU Smart Fan & DC Fan
  • Thin Mini ITX factor (170mm * 170mm) within 20mm height
Weitere Informationen:
Dimensions:
- Thin Mini-ITX (6.7-in * 6.7-in, 170 * 170mm) within 20mm height
CPU:
- Intel®Bay Trail-D/M/I Processor
Core Number:
- (By CPU)
Max Speed:
- (By CPU)
L2 Cache:
- (By CPU)
Chipset:
- SoC
BIOS:
- AMI 64Mb Flash ROM
PCI:
- 0
Mini-PCIe:
- 1 (full size)
mSATA:
- 1 (full size)
PCIe:
- 1 (x1)
CFast Card Socket:
- 0
CF Card Socket:
- 0
Technology:
- Single/Dual Channel DDR3L 1333/1066 MHz SDRAM
Max.:
- 4/8GB
Socket:
- 1 * SO-DIMM
Controller:
- Intel® HD Graphics | - GbE LAN: Realtek RTL8111G
VRAM:
- Shared Memory
VGA:
- 1(Internal) | - 0 | - 1
LVDS:
- 1 (Dual Channel 24-bit, Max. resolution 1920 * 1200@60Hz)
HDMI:
- 0
DVI-I:
- 0
DisplayPort:
- 0
MultiDisplay:
- Yes (Dual Display)
Ethernet:
- 10/100/1000 Mbps | - 1
Connector:
- 1 * RJ 45
Max Data Transfer Rate:
- 1 * SATAII (3.0Gb/s)
USB:
- 4 (1 * USB 3.0, 3 * USB 2.0) | - 4 (4 * USB 2.0 via 10pin header)
Audio:
- 0
Serial:
- 4 (4 * RJ45) | - 2 (2 * RS-232 with 5V/12V selectable header, 1 * RS232/422/485)
RJ11:
- 1
eSATA:
- 0
PS2:
- 1 | - 0
DC-input:
- 1
LVDS / inverter:
- 1/1
SATA:
- 1 * SATAII (3.0Gb/s)
mPCIe:
- 1 (full size)
Parallel:
- 1
CIR:
- 0
GPIO 8-bit:
- 4in / 4 out
Chassis intrusion:
- 1 (via 2pin header)
Audio Header:
- 1 * FP_AUDIO (1 * 2CH Line Out ,1 * MIC ,1 * 2CH Audio w/3W Amp)
SMBUS(I2C):
- 1
Output:
- From Super I/O to drag RESETCON#
Interval:
- 256 segments, 0,1,2…255sec/min
Input PWR:
- +12V DC-in jack
Power On:
AT/ATX Supported, - AT : Directly PWR on as Power input ready, - ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
Certifications:
- CE, FCC, RoHS, REACH
Temperature:
- Operating: 0°C – 60°C
Gewicht:
1.1 kg
Weitere Suchbegriffe: mainboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 173,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,71*
€ 222,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,50*
€ 220,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,59*
€ 214,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,19*
€ 209,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,73*
€ 206,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.