Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway NF693-H110 (Intel H110 Skylake)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2133
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     NF693-H110
EAN/GTIN:
     0613165221632
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
  • Intel® LGA1151 Socket Core i3, i5, i7 & Pentium Processors (max. 65W)
  • Intel® H110 Express Chipset
  • Support Dual Channel DDR4 2133MHz, 2 * SO-DIMM slot, up to 32GB memory
  • Realtek ALC662 6-Channel HD Audio
  • 2 * Realtek Giga LAN
  • Support 2 * SATA 3.0 (6Gb/s), 1 * mPCIe/mSATA and 1 * M.2 M key-2242, 2260
  • Support HDMI/DP/eDP, dual displays
  • 4 * External RS232 and 2 * internal COM (COM1 supports RS232/422/485)
  • 4 * External USB3.0 & 4 * Internal USB1.1/2.0
  • 1 * PCIe x16 slot
  • 1 * SIM Card Holder
Weitere Informationen:
Dimensions:
- Mini-ITX (6.7-in * 6.7-in, 170 * 170mm)
CPU:
- Intel LGA 1151 Socket Core i7 / i5 / i3 & Pentium Processors
Core Number:
- (By CPU)
Max Speed:
- (By CPU)
L2 Cache:
- (By CPU)
Chipset:
- Intel H110 Chipset
BIOS:
- AMI 64Mb Flash ROM
Mini-PCIe:
- 1 (full size, co-lay with mSATA)
mSATA:
- 1 (full size, co-lay with mini-PCIe) | - 1 (full size, co-lay with mPCIe)
M.2:
- 1 (M key-2242, 2260)
PCIe:
- 1 * PCIe x16
SIM card holder:
- 1
Technology:
- Dual Channel DDR4 2133MHz
Max.:
- 32GB
Socket:
- 2 * SO-DIMM
Controller:
- Intel® Gen9 Graphics supports DX 11/12, OGL4.3 / 4.4 | - PCIe GbE LAN : Realtek RTL8111G
VRAM:
- Shared Memory
VGA:
- 0
DVI-D:
- 0
HDMI:
- 1 (Max. Resolution : 3840*2160@24Hz) | - 1 | - 0
DP:
- 1 (Max. Resolution : 4096*2304@60Hz) | - 1
eDP:
- 1 (Max. Resolution : 4096*2304@60Hz) | - 1
MultiDisplay:
- Dual Display
Ethernet:
- 10/100/1000 Mbps | - 2
Connector:
- 2 * RJ 45
CODEC:
- HD Audio : Realtek ALC662
Channel:
- 6 Channel
Max Data Transfer Rate:
- 2 * SATAIII (6.0Gb/s), 1 * mini-SATA III and 1 * M.2
RAID:
- No
USB:
- 4 * USB 3.0 | - 4 * USB 2.0
Audio:
- 3 (Line-In, Line-Out, MIC)
Serial:
- 4 (COM1 support RS232/422/485 ) | - 2 (COM5 is optional to support RS232/422/485)
LED:
- 0
DC-input:
- 0
SATA:
- 2
mPCIe:
- 1 (full size, co-lay with mSATA)
Chassis intrusion:
- 1
PS/2:
- 1
GPIO:
- 1 (8 bit programmable inputs/outputs)
SMBUS/ I2C:
- 1
Audio Header:
- 1
TPM:
- 1 (onboard option)
AT mode:
- 1
Output:
- From Super I/O to drag RESETCON#
Interval:
- 256 segments (10sec ~ 255min)
Input PWR:
- 24 pin/4 pin ATX PWR Connector
Power On:
AT/ATX Supported, - AT : Directly PWR on as Power input ready, - ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
Certifications:
- CE, FCC, RoHS, REACH
Temperature:
- Operating: 0°C – 60°C
Gewicht:
1.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 173,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,70*
€ 222,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,16*
€ 220,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,31*
€ 214,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,27*
€ 209,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,53*
€ 206,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.