Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 2072
>
Komponenten
>
Mini-PCI(e) / Module
>
Obd-Ii / Can-Bus
>
Artikel
PEAK IPEH-003026 (PCAN-PCI Express Einkanal galvanisch entkoppelt, PCI Express)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2072-2138
Hersteller:
CarTFT.com
Herst.-Nr.:
IPEH-003026
EAN/GTIN:
0613165221717
Die PCAN-PCI Express-Karte ermöglicht die Einbindung eines PCs mit PCI Express-Steckplätzen in CAN-Netzwerke. Zwischen der Computer- und der CAN-Seite ist eine galvanische Trennung bis maximal 500 Volt gegeben. Die Karte ist als Ein-, Zwei- oder Vierkanalversion erhältlich.
Der mitgelieferte CAN-Monitor PCAN-View für Windows® sowie die Programmierschnittstelle PCAN-Basic runden das Paket ab.
PC-Steckkarte (PCIe x1) für PCI Express-Steckplätze
1, 2 oder 4 High-Speed-CAN-Kanäle (ISO 11898-2)
Übertragungsraten von 5 kbit/s bis zu 1 Mbit/s
Erfüllt die CAN-Spezifikationen
2.0A (11-Bit-ID) und 2.0B (29-Bit-ID)
Anschluss an CAN-Bus über D-Sub,
9-polig (nach CiA® 303-1)
FPGA-Implementierung des CAN-Controllers (SJA1000-kompatibel)
NXP CAN-Transceiver PCA82C251
Galvanische Trennung am CAN-Anschluss bis zu 500 V, gesondert für jeden CAN-Kanal
5-Volt-Versorgung am CAN-Anschluss durch Lötjumper zuschaltbar, z. B. für externe Buskonverter
Erweiterter Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
... >
Komponenten
>
Mini-PCI(e) / Module
>
Obd-Ii / Can-Bus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,09*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 255,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 298,56*
€ 355,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 297,44*
€ 353,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 284,32*
€ 338,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 277,58*
€ 330,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 255,09*
€ 303,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen