Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway JBC382F632-7300-B (Intel Skylake-U)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2219
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     JBC382F632-7300-B
EAN/GTIN:
     0613165227443
  • Intel® Skylake-U(i5-6200U /i5-6300U), TDP: 15W
  • 2 * SO-DIMM DDR4 Slot up to 32GB
  • Support 1 * 2.5” SATA Device
  • Support 1 * m-SATA SSD Device (Mini PCIe)
  • Support DP / HDMI
  • 1 * Half size Mini PCIe, 1 * Full size Mini PCIe (shared with mSATA)
  • 4 * USB 2.0, 4 * USB 3.0
  • 2 * Intel Gigabit LAN
  • Lockable 12V DC-in Jack
Weitere Informationen:
Dimension (W*H*D):
185 * 142 * 60  mm
Construction:
Aluminum housing
Colors:
Black
MB model:
JBC382F632-6200U-B (i5-6200U) JBC382F632-6300U-B (i5-6300U)
CPU & CHIP:
INTEL® Skylake-U(i5-6200U /i5-6300U), TDP: 15W
BIOS:
AMI 128Mb Flash ROM
Memory:
2 * SO-DIMM DDR4 Slot (Max. 32GB)
Storage Space:
1 * 2.5” SATA Device 1 * m-SATA SSD Device (Mini PCIe)
Front I/O Port:
2 * USB 2.0 2 * COM 1 * MIC , 1 * Line out
Rear I/O Port:
2 * USB 2.0 , 4 * USB 3.0 1 * DP (max resolution:4096 x 2304@60Hz) 1 * HDMI (max resolution:4096 x 2160@24Hz) 2 * RJ45 (Intel Gigabit LAN) 1 * Line out WiFi (optional / JBC382F632W-6X00U-B)
Expansion Interface:
Mini PCIe # 1 : Half-size (for mini PCIe module) Mini PCIe # 2 : Full-size (shared with mSATA)
Power Source:
Lockable 12V DC-in Jack Adapter : AC_90~240V / DC_12V_5A / 60W
Certification:
EMC : CE , FCC Safety : RoHS , ErP
Environment:
Operating Temperature : 0 ~ 50°C Storage Temperature : -20 ~ 70°C
Mounting:
Wall mounting Kits
­­Packing:
Net Weight:2.2KG Gross Weight:3.5KG Color Box Dimension:250(W) x 118 (D) x 295 (H) mm
Gewicht:
3.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 785,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 785,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 898,72*
€ 1.069,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 897,34*
€ 1.067,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 862,51*
€ 1.026,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 821,89*
€ 978,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 785,02*
€ 934,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.