| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2072-2253 Herst.-Nr.: NUC-UPS EAN/GTIN: 0613165222912 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das NUC-UPS wurde dazu entwickelt um mit einer Platine 2 Funktionen gleichzeitig zu erhalten : Eine benutzer-spezifizierte Stromausgangsleistung aus einem breiten Eingangsspannungsbereich oder einer Backup-Batterie und das Mikroprozessor-gesteuerte Laden und Verwalten von LiFePO4 Akkus. Legen Sie einfach Batterien in das Gerät ein und beginnen Sie. Es sind keine weiteren Verkabelungen zur UPS-Schaltung nötig.
Die USV enthält einen synchronen Boost-Wandler mit hoher Genauigkeit und Stromregelung und eine automatische Systemstrompfadauswahl entweder von einem Adapter oder von der Batterie. Es lädt die Batterie in drei Phasen: Vorbehandlung , Konstantstrom -und Konstantspannungsmodus-Modus.
NUC-UPS hat Windows-Unterstützung und API ermöglicht es Entwicklern, Schnittstelle zu benutzerdefinierten Anwendungen. NUC-UPS kommt mit Windows-API-Unterstützung und ermöglicht Entwicklern eine komfortable Möglichkeit zur Einbindung in eigene Anwendungen. Ausgang und Einstellungen können über kundenspezifische Software- Anwendungen überwacht werden. Der Batteriestatus wird auf allen Windows-Systemen angezeigt. Windows erkennt NUC-UPS automatisch als "Batterie" (keine Treiber nötig).
4x 18650 Lithium Li-Ion 4.2V benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten)
Full feature List: - USB interface, works with Windows devices (Linux API planned) - Input between 6-38V - Programmable thresholds, timings and configuration modes - Generates regulated 12V output voltage - Output current 5A continuous, 6A peak - Supports Li-Ion (3.7V) battery chemistry - 3 state charger (precharge, constant current, constant voltage) - Battery balancing, 4S configuration - Charge voltage 4x4.2V, charge current 1A, precharge current ~0.3A - Coulomb counting - Battery temperature monitoring for each cell and temperature compensated charge - Start/Stop button and header - Motherboard ON/OFF pulse control - Motherboard detection by power consumption or 5VUSB presence - Missing battery cells detection - Ultra low power consumption(5uA- in Deep Sleep mode) or (250uA- in Standby mode) - Windows detects device as “Battery”, with no special drivers required Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0.5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |