Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC Netzadapter (12V, 84W) [REFURBISHED]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2257
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF-2257
EAN/GTIN:
     0613165222950
Restposten. Refurbished. Marginale oder keine Gebrauchsspuren am Gerät. 2 Jahre Gewährleistung.

Zum Anschluss von VIA ITX 12V, CALU, PW70(A), PW80, diverse VIA Gehäuse,.. an das normale 230V Hausnetz.
Auch für SMD, LED, RGB, Strip & Strahler ! Lüfterlos !
84W max.
Stecker : 5.5mm*2.5mm
Effizienz : 90% bei Volllast


Kaltgeräte-Stromkabel (Kleeblatt-Stecker) nicht inbegriffen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,97*
€ 17,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.