Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitac PD11KS 3.5-SBC (Intel Kaby Lake, i3-7100U, HDMI+dP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2327
Hersteller:
     Mitac
Herst.-Nr.:
     PD11KS-7100U
EAN/GTIN:
     0613165223643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mainboard
Motherboard
mitac mainboard
mainboard


Lieferumfang : Mainboard mit CPU und Kühlkörper.

  • Intel Kaby Lake ULV Core i3/i5/i7 Prozessor
  • Intel HD Grafik und DirectX 12 Unterstützung
  • 2x DDR4 dual Channel RAM Slot (MAX. 32GB Speicher)
  • Unterstützt 3 unabhängige Displays per HDMI, VGA, und eDP / LVDS Anschluss
  • Unterstützt High speed dual Gigabit Ethernet Verbindung
  • Unterstützt 1 SATA 6Gb/s
  • 4x High Speed USB3.0 Anschlüsse
  • 3x RS232 Anschluss, 1 x RS-232/ 422/ 485
  • 1x mPCIe Steckplatz für mSATA oder add-on Karte
  • 1x M.2 2232 (E key) für Erweiterung (z.B. Wlan)
  • 8 - 24 V weitbereichs Stromeingan


Weitere Informationen:
Item:
Spec
Form Factor:
3.5” single board computer, 102mm x 147mm (4“ x 5.8“)
Processor Chipset:
Intel Kaby Lake-U i5-7300U with integrated graphics, (Compatible with 3955U/i3-6100U/i5-6300U/i7-6600U and 3965U/i3-7100U/i7-7600U)
Main Memory:
2 x 260-pin DDR4 SO-DIMM slot
Audio Controller:
Realtek ALC283
Expansion Capability:
M.2 2230 (E Key) with (PCIex1/USB2.0)
Mini PCIe (full length, USB/PCIe/SATA):
1
External I/O:
HDMI-out
Display port:
1
USB3.0:
4
RJ-45:
2
Audio combo jack (Mic-in and Line-out):
1
Internal I/O:
LVDS/eDP
7-pin SATA connector:
1
4-pin SATA power:
1
USB2.0:
2
RS-232:
3
RS-232/422/485:
1
Audio header supporting system stereo speaker or buzzer:
1
MiAPI header:
1
Chassis front panel header:
1
SIO Controller:
NCT6104D
LAN Support:
1 x I219LM, 1 x I211AT
BIOS:
AMI UEFI<td class=&quot;list3&quot; id=&quot;c1_1&quot; colspan=&quot;1&quot;></td><ul class=&quot;first&quot;> <li></li> </ul>
Hardware Management:
Nuvoton NCT6104D based subsystem, including:
Environment:
Operating Temperature: 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F)
Certification:
CE
Gewicht:
1.2 kg
Weitere Suchbegriffe: mainboard ddr4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 444,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 528,36*
€ 628,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 517,46*
€ 615,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 498,22*
€ 592,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 477,03*
€ 567,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 444,78*
€ 529,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.