Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway HM-1300 (Intel SkyLake Q170)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2424
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     HM-1300
EAN/GTIN:
     0613165224558
Der HM-1300 verwendet ein 9 ~ 36 V breites Spannungsdesign zur Unterstützung von Überspannungs- und Überstromschutz, unterstützt 2 * SO-DIMM DDR4 2133-Speicher und unterstützt bis zu 32 G-Speicher. Es unterstützt auch 3 * Display gleichzeitig und unterstützt die Frontschalterfunktion.

HM-1300 ist ein System mit einer Ganzaluminiumstruktur mit einer Dicke von 5 mm. Dies kann gleichzeitig seine Stärke, Stabilität und sein schönes Aussehen gewährleisten. Es verfügt auch über ein lüfterloses und kabelloses Design, selbst der Akku ist mit einer Schnallenbaugruppe ausgestattet. Diese Konstruktionen gewährleisten die Stabilität des Systems.

Um den unterschiedlichen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden, verfügt der HM-1300 über alle Arten von Erweiterungs- und Erweiterungsfunktionen. Für den Erweiterungsteil kann Jetway Erweiterungskarten nach Kundenwunsch entwerfen. Für den Erweiterungsteil wird als Standardschnittstelle HM-1300 verwendet: 1 * PCI-E x16 + PCI-Steckplätze. Abhängig von Ihrer Anfrage können wir auch Erweiterungstochterkarten bereitstellen. Als Beispiel können wir eine 5 * PCI Slot-Erweiterungskarten anbieten. Um die Anforderungen der Watchdog-Funktion zu erfüllen, befindet sich in der Erweiterungskarte eine vertikale USB-Schnittstelle.

Das spezielle Design Schutzabdeckung auf zwei Seiten des Kühlkörpers verhindert sehr Heise oberflächen wärend des betriebes, Wir sind sicher, dass Sie mit seiner guten Leistung und dem sicheren Betriebsdesign in HM-1300 überzeugt sein werden!

  • Intel® LGA 1151 Sockel Core i7/i5/i3 Prozessor (Max 54W)
  • Unterstützt 2*DDR4 2133/1866 SO-DIMM (Max 32GB)
  • 2 x Intel® 10/100/1000Base-T Ethernet (i219LM +i211AT)
  • 2 x RS-232/422/485 Anschlüsse mit automatischem flow control
  • VGA, HDMI, DP unterstützt 3 x unabhängige Displays
  • 6 x USB3.0, 1 x PCI-E x16 slot, 2 x PCI slots, 1 x erweiterungs slot
  • Der externe slot kann mit 14 x USB3.0 oder 4 x GbE oder weiteren funktionsmodulen ausgestattet werden
  • Schnellschraubverschlüsse für ein einfaches erweitern
  • Der Frontschalter ist praktisch für den eigentlichen Feldbetrieb
  • unterstützt Intel® vPro (CPU)
  • 9~36V Weitbereichsspannungseingang
Weitere Informationen:
Certification:
– FCC, CE, ROHS
Dimensions(W x D x H):
– 212x150x220mm (W x D x H)
Mounting:
– Stand mount, Enclosure mount
Weight(Net):
– 6.4Kg
Power Requirements:
– 9~36VDC
Power Consumption:
– Change according to CPU
OS Support:
– Windows 7/8.1/10, Linux
BIOS:
– AMI 128Mbit Flash BIOS
CPU:
– Intel® LGA 1151 Socket Core i7/i5/i3 Processor (Max 54W)
System Chip:
– Intel® SkyLake Q170 (HM-1300), – Intel® SkyLake H110 (HM-1400)
Memory:
– 2* SO-DIMM DDR4 2133 Dram (Max 32GB)
Graphics:
– Intel® HD Graphics 530 (by CPU)
Ethernet:
– 1* Intel® i219LM + i211AT GbE
Storage:
– 1* built in 2.5” SATA HDD bracket, – 1* M.2 socket (2280 size)
Expansion:
– 1* Full size Mini PCI-e, – 1* PCI-e x16, 2 PCI slots (Optional 1* PCI-e x16, 2* PCI-Ex1 slots, 1* PCI slots or 3* PCI slots)
Extend:
– 1* Extend Card, – Support 8 x USB3.0 (Max 14), – 4* GIGALAN (Max 8), – 4* COM (RS232/422/485), – 16 bit GPIO(5/12/24V) (Max 32bit)
Power Connector:
– 1* 3 Pin, terminal Block with lock
Serial Port:
– 2* RS-232/422/485 with DB9 connectors, automatic RS-485 data flow control
Display:
– 1* VGA, support 1920 x 1200@60Hz, – 1* HDMI 1.4b, support 4096 x 2304@24Hz, – 1* DP 1.2, support 4096 x 2304@60Hz
LAN Port:
– 2* RJ45, 10/100/1000 Mbps
PS/2 Port:
– 1* PS/2 Keyboard & Mouse port
USB Port:
– 6* USB3.0
Audio:
– MIC, Line-in, Line-out
Power Button:
– 1* Power Button
Rest Button:
– 1* Reset Button
LED:
– 1* Power LED, 1 x HDD LED
Front Power Button:
– 1* 2Pin Power connector
Temperature:
– Operating:-10 ~ 60°C, – Storage:  -20 ~ 70°C
Relative Humidity:
– 10 ~ 90% RH, non-condensing
Vibration Protection:
– Operating, IEC 60068-2-64-2008, – 5.1Grms, random, 5 ~ 500Hz,1hr/axes (SSD)
Shock Protection:
– Operating , EN 50155: 2017, – Operating , IEC 60068-2-27-2008, – 30G,half sine wave,11ms(SSD)
CE Protection:
– EN 55032 : 2015, – EN 55024 : 2010 + A1 : 2015, – EN 61000-3-2 : 2014, – EN 61000-3-3 : 2013
Warranty:
-2 Years Limited Warranty
Gewicht:
7.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 650,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 755,98*
€ 899,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 746,87*
€ 888,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 723,01*
€ 860,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 689,20*
€ 820,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 650,66*
€ 774,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.