Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Android Tablets
>
Artikel
CTFMIOT-K70H (7" Android TabletPC/IOT-Terminal, Wasserdicht IP67, Ruggedized, 1.5Ghz Quad CPU/3GB RAM, GPS/WLAN/BT/3G/4G, Android 7)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2072-2538
Hersteller:
CarTFT.com
Herst.-Nr.:
CTFMIOT-K70H
EAN/GTIN:
0613165225753
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
CarTFT Tablet
CTFMIOT-K70H ist ein wasserdichter 7" Android-Tablet mit kapazitivem Multi-Touchscreen. CTFMIOT-K70H ist robust und nach Schutzklasse IP67 getestet. Dadurch kann das System problemlos in schwierigen und anspruchsvollen Umgebungen verwendet werden.
● Quad 1.5Ghz 64bit CPU, 3GB RAM, 32GB ROM !
● High performance media tablet with rugged design with IP67 rating
● Camera (5MP)
● Speakers for high quality audio playback
● 7” sunligh-readable 600nit capacitive multi touch screen
● True HD 1080P Video Playback & Output
● Android 7 support
● GPS/WLAN/BT/3G/4G !
Optional erhältliche Erweiterungen :
● NFC (HF/support ISO14443A/B/ISO15693/Reader/Data transfer/CARD)
● UHF RFID (1.5M-2M, 902-928M, 865-868M)
● LF RFID (125k)
● Lara (433M, 8000m max., 1W)
● OBD-II (CAN2.0A/B, ISO/DIN11898, 1 channel, 400 frames/s)
Bei Nachweis entsprechender Projektgröße und Unterzeichnung eines NDA ist es möglich das Android-OS-System Builder Kit zum Erstellen eines eigenen OS-Image zu erhalten (z.b. eigenes Boot-Logo, eigene vorinstallierte Apps und Einstellungen,etc...) !
Weitere Informationen:
Dimension:
226x117x8-39mm
Weight:
700g
Protection Level:
Shake-Proof : 1-19Hz/1.0mm; 19-200Hz/1.0g, Drop-Proof : MIL-STD-810G/Method 516.6/Procedure IV, Water-Proof : Class 7 (IEC60529), Dust-Proof : Class 6 (IEC60529), Reliability : >50.000h MTBF
CPU:
ARM Cortex A53 Quad-Core 4x 1.5Ghz 64bit
OS:
Android 7 (5.1 on request)
Memory:
3 GB
Storage:
32 GB ROM EMCP
Memory Slot:
MicroSD (max. 128GB)
GPS Chipset:
Built-In
Color Display:
7" TFT LCD with Multi Capacitive Touch Screen (Toughened glass, support glove touch/spray/active)
Panel Resolution & Brightness:
1920x1200 FHD industrial, 600nits Sunlight readable,
Battery Type:
No built-in battery, Optional : External UPS 4000mAH unit
Speaker:
Yes
Sensors,:
Motion sensor, M-sensor, Acceleration sensor, G-sensor, Gyro sensor, Light sensor, Rotation vector sensor
Cameras:
5.0 Megapixels (front side)
Wireless Interface:
WLAN 802.11a/b/g/n (2.4Ghz/5Ghz), Bluetooth 2.1+EDR / 3.0+HS / 4.0 LE (A2DP+EDR), GSM/EDGE/GPRS/WAP (B2/B3/B5/B8), WCDMA [HSDPA+/HSUPA+] (B1/B2/B5/B8), TDSCDMA (B34/B39), TD-LTE (B38/B39/B40/B41), FDD LTE (B1/B2/B3/B4/B5//B7/B20), FM
I/O ports:
USB Type-C 24pin (Support OTG), 2x USB2.0 (Host) , 3.5mm Headphone with Mic-in, Build-in Microphone, MicroSD Reader, Camera+SOS buttons, SIM card slot , SMA Female Antenna port (active)
Environment:
Operating temperature: -20° to 70°C, Storage temperature: -40° to 80°C, Relative humidity: 5% to 95%, Maximum operating altitude: 15,000 feet (4500 m)
Optional modules available (on request):
- NFC (HF/support ISO14443A/B/ISO15693/Reader/Data transfer/CARD), - UHF RFID (1.5M-2M, 902-928M, 865-868M), - LF RFID (125k), - Lara (433M, 8000m max., 1W), - OBD-II (CAN2.0A/B, ISO/DIN11898, 1 channel, 400 frames/s)
Lieferumfang:
- CTFMIOT-7 Android PND, - USB Kabel, - Externe GPS Antenne , - Zigarettenanzünderadapter, - Mini-Schraubenzieher
Gewicht:
2.8 kg
... >
Lager 2072
>
Professional CarPC/PND
>
PND (Android)
Weitere Suchbegriffe:
CarTFT Tablet-PCs
,
CarTFT TabletPCs
,
CarTFT Tablets
,
Datenerfassungsterminal
,
Datenterminal
,
Handheld
,
Handheld-Terminal
,
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
Tablet
,
Tablet PC
,
TabletPC
,
Industrie Tablet
,
Industrie Tablets
,
Outdoor Tablet
,
Rugged Tablet
,
Rugged Tablet PC
,
Rugged Tablets
,
Tough Tablet PC
,
Toughpad
,
tablet 7" android
,
cartft tablet
,
handheld android
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,52*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 328,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 391,96*
€ 466,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 386,61*
€ 460,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 370,46*
€ 440,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 357,04*
€ 424,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 328,52*
€ 390,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen