Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanovision EH1080C (11.6" HDMI Multi-Touchscreen Display, VESA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2542
Hersteller:
     Nanovision
Herst.-Nr.:
     EH1080C
EAN/GTIN:
     0613165225791
Dieser TFT Monitor wird an den HDMI-Anschluss eines Windows-PCs angeschlossen.

Zusätzlich ist das EH1080C Modell mit kapazitivem Multi-Touchscreen ausgestattet.

Das EH1080C bringt seine Halterung und Schutzhülle gleich mit ! Zum Aufstellen klappen Sie einfach die Rückseite nach vorne.

Das Display ist auch als USB-Displayvariante erhältlich (EX768C).

Spezifikationen :
Weitere Informationen:
Model:
EH1080C (11.6")
Display Size:
256mm (H) x 144mm (V)
Response time:
25ms
Number of Colors:
16.7M
Contrast:
1000:1
Brightness:
200 cd/m²
Signal input:
Mini-HDMI
Input Power:
USB (DC 5V)
Screen resolution:
1920x1080
Power consumption:
3.3W~4.9W
Dimensions:
286x181.5x17 (WxHxD)mm (Monitor only), 286x187x26.5 (WxHxD)mm (with folio stand)
Weight:
930g (Monitor 655g, Folio stand 275g)
Gewicht:
2.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 213,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 259,14*
€ 308,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 256,06*
€ 304,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 240,30*
€ 285,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 234,15*
€ 278,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 213,29*
€ 253,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.