| |
|
| Artikel-Nr.: 2072-2597 Herst.-Nr.: RZ03-01760500-R3G1 EAN/GTIN: 0613165226361 |
| |
|
| | |
| Voll funktionsfähig, von Hersteller generalüberholte Originalware. RECERTIFIED, 1 Jahr Gewährleistung Die Razer BlackWidow X Chroma zeichnet sich durch die gleiche überlegene Performance wie die Razer BlackWidow: eine beeindruckende freigelegte Metallkonstruktion in Militärqualität, sowohl auf das Wesentliche reduziert als auch äußerst robust. In drei Farben verfügbar.
PRÄZISION IN TURNIERQUALITÄT Die mechanischen Tasten von Razer wurden speziell für Gaming entwickelt und lassen sich bei optimalem Abstand auslösen, so dass du beim Gaming Schnelligkeit und Reaktionsstärke genießen kannst wie nie zuvor. Sie gelten seit ihrer Einführung als der neue Standard für alle mechanischen Gaming-Tastaturen.
NOCH MEHR HALTBARKEIT Razer Mechanical Switches have consistently proven themselves to be the best for gaming, delivering both top-notch performance and reliable durability without compromise. This very same Razer technology and design is now being manufactured in-house end to end, ensuring even stricter requirements are met for each switch produced, resulting in a life span of up to 80 million key strokes.
POWERED BY RAZER CHROMA Die Razer BlackWidow X Chroma ist mit individuell programmierbaren hintergrundbeleuchteten Tasten ausgestattet und bietet 16,8 Millionen Farboptionen, die alle einfach in Razer Synapse eingestellt werden können. Von vorgeladenen Beleuchtungseffekten für verschiedene Arten von Spielen bis hin zu deiner einzigartigen benutzerdefinierten Farbpalette kannst du deine Gaming-Erfahrung auf eine Art verbessern, die nur deinen Vorstellungen entspricht.
PRODUKTION IN PERFEKTION Die Razer BlackWidow X Chroma hat einen komplett neuen Look, der den Blick auf ein ebenso elegantes wie kompaktes Meisterstück der Ingenieurskunst freilegt. Die aus poliertem Metall in Militär-Qualität gefertigte Razer BlackWidow X Chroma ist sowohl robust als auch langlebig, damit du selbst bei den hitzigsten Gaming-Sessions eine erstklassige Leistung ablieferst.
TECHNISCHE DATEN Überblick - Mechanische Switch von Razer™ mit einer Betätigungskraft von 50 g - Lebensdauer von 80 Millionen Tastenanschlägen - Metall-Konstruktion in Militär-Qualität - Kabel-Verwaltung - Anpassbare Chroma-Hintergrundbeleuchtung mit 16,8 Millionen Farboptionen Technische Daten - Mechanische Tasten von Razer™ mit einer Betätigungskraft von 50 g - Lebensdauer von 80 Millionen Tastenanschlägen - Anpassbare Chroma-Hintergrundbeleuchtung mit 16,8 Millionen Farboptionen - Metall-Konstruktion in Militär-Qualität - Unterstützt Razer Synapse - Anti-Ghosting mit 10-Tasten-Folgefunktion - Voll programmierbare Tasten mit sofort einsatzbereiter Makroaufzeichnung - Gaming-Modus-Option - Kabel-Verwaltung - 1000 Hz-Ultrapolling - Geflochtenes Faserkabel - Kompatibel zu Xbox One (grundlegende Eingaben) Systemanforderungen - PC or Mac with a free USB port - Windows® 10 / Windows® 8 / Windows® 7 / Mac OS X (v10.8 - 10.11) - Internet connection - 100 MB of hard disk space - Razer Synapse registration (requiring a valid e-mail), software download, license acceptance, and internet connection needed to activate full features of product and for software updates. After activation, full features are available in optional offline mode. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |