Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway JBC142F697Z-Q170B (Intel Kabylake)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2652
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     JBC142F697W-Q170B
EAN/GTIN:
     0613165226910
  • Intel® Skylake /Kabylake CPU, DDR4 bis zu 32GB, unterstützt max 4K Display Auflösung
  • Intel® Skylake /Kabylake Prozessor (Max. TDP 65W)
  • Unterstützt DDR4-2133, 2 * SO-DIMM, bis zu 32GB
  • 2 * USB2.0 , 4 * USB3.0 , 2 * COM , 1 * HDMI , 2 * DP , 2 * RJ45 , 1 * MIC , 1 * Audio Ausgang , 1 * Audio Eingang , 4 * COM (Option)
  • M/B Formfaktor : Mini ITX (170x170mm)
  • DC-19V_120W Netzteil
Weitere Informationen:
MB Model:
–JNF697-Q170 / Mini ITX
Part No:
–HBJC142F697-Q170B (non-WIFI), –HBJC142F697W-Q170B (WIFI)
BIOS:
–AMI 16MB SMT Flash ROM
CPU/Chipset:
–Intel® LGA1151 Skylake /Kabylake Processor (Max. TDP 65W), –Intel® Q170 Express Chipset
Memory:
–2 * SO-DIMM slots DDR4-2133 up to 32GB
Storage:
–2 * 2.5” SATA3 6Gb/s internal drive bay
Network:
–2 * Intel® GbE (i211AT * 1 & i219LM * 1) , –1 * Full-size Mini-PCIE slot ( 802.11 b/g/n + BT 4.0 installed in WIFI model / Optional)
Rear Panel I/O:
–4 * USB 3.0 ports, –1 * HDMI, 2 * DP, –2 * RJ45, –1 * Line-in, 1 * Line-out, 1 * Mic-in (Realtek ALC662VD), –2 * COM (RS232/422/485), 4 * COM (RS232/Optional), –2 * Antenna holes (WiFi model only), –19V DC-In jack
Front Panel I/O:
–1 * Power button, 1 * Reset button, –1 * Power LED, 1 * HDD LED, –2 * USB2.0 ports
Internal I/O:
–1 * SIM Card
Option:
–TPM 1.2 / TPM 2.0
Power Source:
–FSP DC Adapter / DC19V-6.3A-120W / LV6, –AC 90~240V input
Compliance:
–CE, FCC, LVD, RoHS
Safety:
–Vibration test: N.C, –Shock test: N.C
Temperature:
–Operating Temperature: 0~50°C, –Storage Temperature: -10-70°C
Dimensions:
–330 (W) x 192 (D) x 44 (H) mm
Packing:
–Net Weight: 2.0KG, –Gross Weight: 3.2KG, –Color Box dimension: 406 (W) * 359 (D) * 148 (H) mm
OS Support:
–32/64 bit versions of Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux
Gewicht:
3.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 473,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 563,16*
€ 670,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 545,43*
€ 649,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 531,36*
€ 632,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 508,29*
€ 604,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 473,24*
€ 563,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.